蝶番 270のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
189件の「蝶番 270」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 270度」、「丁番180度」、「360度蝶番」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218型
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体) 亜鉛合金 タイプ 平行形 種類 平蝶番 材質(軸) ステンレス鋼/素地 色(本体) ブラック 開き角度(度) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様 穴あき 材質 ステンレス鋼(SUS304) タイプ 平行形 種類 平丁番 仕上 鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質 ステンレス鋼(SCS14) タイプ 平行形 種類 平蝶番 仕上 サテン仕上 開き角度(度) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付面の細いフレームに適した蝶番です。
用途インセット扉用 材質 ステンレス鋼(SCS14) 質量(g) 170 種類 コーナー用蝶番 仕上 サテン仕上 本体長さ(mm) 60 羽根厚さ(mm) 6 開き角度(度) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 47
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 最小扉厚(mm) 15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質 (本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類 平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体) 亜鉛合金 質量(g) 127 タイプ 平行形 種類 平蝶番 材質(軸) ステンレス鋼/素地 色(本体) ブラック 本体長さ(mm) 50 羽根厚さ(mm) 6 開き角度(度) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 76
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

かぶせ扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫、金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等 材質/処理 ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
4日以内出荷

水平調節のみ、垂直調整のみ、2方向調整の3種類があります。
用途インセット扉用 材質 亜鉛合金(ZDC) 材質(本体) 亜鉛合金/ブラック タイプ 平行形 種類 平蝶番 材質(軸) ステンレス鋼/素地 付加機能 調整機能付 材質(ブッシュ) 亜鉛合金/ブラック 本体長さ(mm) 60 羽根厚さ(mm) 8 開き角度(度) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 76
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体) 亜鉛合金 タイプ 平行形 種類 平蝶番 材質(軸) ステンレス鋼/素地 色(本体) ブラック 本体長さ(mm) 50 羽根厚さ(mm) 6 開き角度(度) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 63
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト)SUS。(プラグ(L)(R))POM/黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃) 5~40 材質/処理 (ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218-92型
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体) 亜鉛合金 タイプ 平行形 種類 平蝶番 材質(軸) ステンレス鋼/素地 色(本体) ブラック 本体長さ(mm) 60 羽根厚さ(mm) 8 開き角度(度) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 76
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下 種類 平蝶番型 表面処理 光沢バレル研磨仕上げ 仕上 光沢バレル研磨 取付け方法 ねじ止め(別売) 動作範囲 0~180° ねじ穴数 4 穴径(mm) 4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質 SUS304 仕上 バフ研磨
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
809 税込890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉 材質 POM、SUS303 仕様 取付方向:シャフト水平状態。耐久回数:20,000 回(常温)。使用温度範囲:+15℃~+45℃ 部品名称 ヒンジピース(A)・(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,601 税込1,761
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)