- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 蝶番 HD-35のおすすめ人気ランキング
蝶番 HD-35のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「蝶番 HD-35」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 ステンレス」、「タキゲン 蝶番」、「ノダ クローゼット 部品」などの商品も取り扱っております。
用途収納折戸用丁番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
用途収納折戸専用
材質/仕上
鋼/クロメート
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール(SPCC)
表面処理
生地仕上げ
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質
SUS304
仕上
バフ研磨
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器
材質
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
シルバー梨地塗装
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
引き戸・折れ戸金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
本とじ、仮とじ、タッキング3種類のとじ方ができるハンディタイプホッチキス
仕様
針装てん方法/ワンタッチオープン式。再生材使用率/75%
適合
使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M
色
ブルー
質量(g)
172
綴じ枚数
30
最大綴じ奥行(mm)
64
針装てん数(本)
50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
50×31×123
グリーン購入法
適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
引き戸・折れ戸金具シリーズ
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
床面にガイドは不要です。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
色
シルバー
タイプ
システム32タイプ
種類
ワンタッチスライドヒンジ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
取付ねじ
丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
105
適合かぶせ量(mm)
15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15