融点測定器のおすすめ人気ランキング

2025/11/06更新
95件の「融点測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「融点」、「軟膏版」、「調剤用ふるい」などの商品も取り扱っております。
アズワン融点測定器
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点、軟化点が容易に測定できます。 温度表示はデジタル表示で見やすくなっています。 過昇防止機能を装備しています。 熱板がPTFEコーティングされているため汚れにくいです。 ATM-02は熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
仕様 目視ルーペ(シュタインハイルルーペ)5倍率付 材質 熱板/ アルミブロック(PTFEコーティング) カバー PMMA(アクリル) 寸法(mm) 190×170×122 質量(kg) 2.2 電源 AC100V 50/60Hz 温度表示 デジタル表示(1℃単位) ヒーター カートリッジヒーター(120V×60W×1本) 温度センサー Pt測温抵抗体 電源コード 3P 1.5m(アダプター付き) 測定温度範囲(℃) 室温~300 温度調整方法 サイリスター電圧調節方式 ケーシング 鋼板焼付塗装
1個
154,000 税込169,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱板の観察部に試料を入れ、カバーガラスを被せて測定。。日本製。見やすいデジタル温度表示。。アルミブロックの温度上昇速度を任意で設定可能 (1~10℃/分、0.1℃刻み)。。予熱温度を設定し、目的温度近くまでアルミブロックの温度を一気に上昇させることができるので、迅速な測定が可能。予熱温度に達した際は、ブザーでお知らせ。。冷却ファン付で、設定温度に達すると自動的にアルミブロックを任意の温度(+40~+300℃)に冷却し、次の操作にスムーズに移れます。。測定温度を2点メモリ可能。溶け始めた温度から完全に溶け終わった温度の記録に便利。。熱板が40℃以上の時にやけど注意を知らせるランプが点灯。
仕様 熱板観察部底径:Φ8mm、温度上昇速度設定:1℃/分~10℃/分0.1℃刻み(測定環境により異なる) 付属品 カバーグラス18×18(100枚) 質量(kg) 約1.4 測定範囲 +40~+300℃(室温25℃時) 電源 AC100V50/60Hz 倍率 ルーペ:5倍 測定精度 約±0.3℃(at+100℃) 安全装置 過熱防止温度ヒューズ、過電流防止ヒューズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約195×130×80(足ゴム含む)・ 分解能(℃) 0.1 照明装置 LEDライト
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様 熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率 質量(kg) 1.4 電源 AC100V 50/60Hz 温度表示 PV/SV デジタル表示(0.1℃単位) 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 温度センサー 白金測温抵抗体 温度制御方式 PID制御 測定温度範囲 室温~400℃ タイマー設定 オートスタート、オートストップ、SVスタート ヒーター容量(W) カートリッジヒーター(120V×150) サイズ(mm) 190×170×115 アズワン品番 4-1658-01 安全機能 過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
188,000 税込206,800
当日出荷

化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。熱板がフラットのため、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様 熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率 質量(kg) 1.4 電源 AC100V 50/60Hz 温度表示 PV/SV デジタル表示(0.1℃単位) 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 温度センサー 白金測温抵抗体 温度制御方式 PID制御 測定温度範囲 室温~400℃ タイマー設定 オートスタート、オートストップ、SVスタート ヒーター容量(W) カートリッジヒーター(120V×150) サイズ(mm) 190×170×115 アズワン品番 4-1658-02 安全機能 過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
188,000 税込206,800
当日出荷

ナビス(アズワン)薬局開設セット 1セット
セット内容 液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1。液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1。赤液棒状温度計(1-610-14)×1。湯煎器(1-1516-02)×1。メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1。軟膏板(0-2716-01)×1。磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1。ビーカー(500mL)(6-214-06)×1。軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1。軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1。薬匙(金属製)(6-522-01)×1。薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1。メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1。ロート(5-1017-03)×1。局方ふるい(8-6077-01)×1 アズワン品番 8-8441-01
1セット
61,900 税込68,090
12日以内出荷

1組(20本)
2,198 税込2,418
当日出荷

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に ストローク(mm) (熱板)0~90 ボイラータンク加熱温度(℃) 室温+20~300 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 温度調整方法 PID方式 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付き)
1個
491,000 税込540,100
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(100本)
2,200 税込2,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



SIBATA(柴田科学)毛細管 MEL-280型用
融点測定装置MEL-280型に使用する毛細管の消耗品です。
材質 ほうけい酸ガラス 内径×全長(mm) Φ1.0×120
1箱(100本)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度 使用方法 テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)




シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
13,407 税込14,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質 天然ゴム 仕様 赤ゴム栓
1個
114 税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)