- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 融雪剤濃度計のおすすめ人気ランキング
融雪剤濃度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「融雪剤濃度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リン酸濃度計」、「塩分濃度計」、「ボーメ計」などの商品も取り扱っております。
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでナトリウムイオンを測定するコンパクトなナトリウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途健康管理・食品工程管理・環境測定・塩害対策など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、ナトリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲
2~9900ppm(mg/L)
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
ナトリウムイオン
精度
±10%(読み値に対して)
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能
0~99ppm:1ppm。100~990ppm:10ppm。1000~9900ppm:100ppm
温度表示
0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正
自動2点
測定原理
イオン電極法
試料容量(mL)
0.3以上
主な機能
低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能
アズワン品番
1-7344-21
主材質
ABS樹脂
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。
0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。
使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ!
電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。
6段階で濃度レベルを測定
3段階で味付け判定
測定時間約5秒
つり下げられるフック穴付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
精度
(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃
温度補償
自動(10~40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF
約3分間の未使用後
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
防水仕様
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。
学校教材、研究用などに。
付属品
お試し電池、プローブ、取扱説明書
質量(g)
約270(電池を含む)
電源
006P(9V)×1
表示
ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×200×30
測定範囲(%)
0~10の塩分濃度 (%weight)
コード長さ(mm)
約1000
表示分解能(%)
0.01の塩分濃度
消費電力(mA)
約5
使用環境温度(℃)
0~50
確度
±0.5%の塩分量(23±5℃にて)
プローブ長(mm)
120×Φ22
アズワン品番
1-6556-01
使用環境湿度(%)
80RH以下
温度補正(℃)
0~50
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。
塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。
センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。
IP67の防水性能※ですので水洗いができます。
※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。
自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。
食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様
表示方式 LCDデジタル表示。防塵防水仕様:IP67
付属品
取扱説明書(保証書付き)。スタンド。お試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]
材質
本体部:ABS。先端部:PP。スタンド:ABS。センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
寸法(mm)
幅171×高さ25×奥行25
測定範囲
塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃
材質(本体)
本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
質量(g)
約67(電池含む)
電源(V)
DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
電源
DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
外形寸法
幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm
最小目盛
0.001
使用環境
4 ℃ ~ 40 ℃
保証期間
1年
電池寿命
約2年(1日30回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅171×高さ25×奥行25
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
0.4%~1.4%の範囲でうす味、ふつう味、から味を3色のLED6段階で表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。
付属品
取扱説明書(保証書付)、おためし電池
材質
(本器)ABS、(先端部)PP、(センサー部)鉛レス黄銅・金メッキ
使用温度範囲(℃)
10~40
塩分濃度範囲(%)
0.4~1.4
測定温度範囲(℃)
30~90
色
ホワイト
最小目盛
0.4~0.7%
保証期間
1年
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカルシウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川・湖沼の硬度測定など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カルシウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲
4~9900 ppm(mg/L)
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
カルシウムイオン
精度
±10%(読み値に対して)
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能
0~99ppm:1ppm。100~990ppm:10ppm。1000~9900ppm:100ppm
温度表示
0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正
最大2点
測定原理
イオン電極法
試料容量(mL)
0.3以上
主な機能
低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能
アズワン品番
1-7344-23
主材質
ABS樹脂
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。
センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。
塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。
オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能)
AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。
トラスコ品番
331-9661
質量(g)
135
電源
単4乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×29×147
測定範囲(%)
0~10
分解能
0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
塩分の取りすぎ予防に濃度を光ってお知らせ。
仕様
測定結果LED表示
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
188×22×14
電源
アルカリボタン電池LR44×3個
pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型ナトリウムイオン電極
適合本体
B-722/LAQUAtwin-Na-11
測定範囲
2~9900 ppm(mg/L)
使用温度範囲(℃)
5~40
測定項目
ナトリウムイオン
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
試料容量(mL)
0.3mL以上
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番
449-2307
幅(mm)
50.9
高さ(mm)
132.9
質量(g)
約119(保護カバー装着時、電池含む)
奥行(mm)
24.7
精度
±1%
測定精度
±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)
8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ)
分解能
0.1%
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(%)
0.001
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
最小目盛(%)
Brix 0.5
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。
レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検
質量(g)
136.7
電源
単4乾電池×2本(別売)
測定範囲(℃)
-50~400
測定精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144.5×38×93
放射率
0.1~1.00可変
サンプリング
約0.5秒(95%)
距離係数
D:S=12:1
使用温湿度範囲
0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)
保管温度範囲(℃)
-20~60
温度表示方式
デジタル
取扱説明書
(7.9MB)
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
応答波長(μm)
5~14
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。
ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等
使用流体
水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)
接続口径
流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)
材質(本体)
耐塩素に優れたPVC
質量(g)
約66
電源
ボタン電池CR2032×1個(約500時間)
精度
±10%RD
表示
LCD 0.0~999.9L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×44×83
機能
積算数量リセット、表示オートON/OFF
使用温度
5~40℃(温水不可、凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適!
MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%)
Brix 0.2(0.1%まで読取可)
Brix測定範囲(%)
0.0~53.0
質量(g)
155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×203
目盛仕様
Brix
繰返し性
±0.1%
測定精度(%)
±0.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます。塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます。防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に
付属品
電池(モニタ用)、取扱説明書
材質
本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ
質量(g)
約28(電池含む)
電源
CR2032リチウム電池1個
温度範囲(℃)
被測定物:0~90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×34×16
測定方式
電気伝導度測定方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×180×16
測定範囲(%)
塩分濃度0.1~5.0
最小表示(%)
0.1
耐熱温度(℃)
検針部(棒状部):115
動作温湿度範囲
0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
オートパワーオフ
約1分
電池寿命
約1年(1日15回使用した場合、25℃時)
防水仕様
IPX7
アズワン品番
64-2544-03
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
測定範囲
食塩水濃度0.0~28.0g/100g
質量(g)
100
外形寸法(mm)
33×33×204
測定精度
食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃)
最小目盛(g)
食塩水濃度0.2/100
アズワン品番
61-0174-92
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
現在の温度・積算温度・積算日数・前日の平均温度を同時に表示できる温度計です。 開花時期や収穫時期の目安として使用できます。
用途稲刈りの判定目安、ハウス栽培の収穫判定の目安、花の剪定から開花の予想に。
仕様
積算温度:12000℃、積算日数:200日
寸法(mm)
Φ135×40
質量(g)
260(電池含む)
電源
単4アルカリ電池×3(付属)
温度(℃)
-10~60
精度(℃)
±1℃
電池寿命
約1年半
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
HI 97706は、リン(0.0~15.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様
帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
質量(g)
380
電源
1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定範囲(mg/L)
0.0~15.0
測定項目
P
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
142.5×102.5×50.5
精度
±0.3 mg/L ±測定値の4%(25℃)
測定方法
アミノ酸法
光源
LED(525 nm)
液晶パネル
128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)
0~50
記憶データ数
自動で50データまで
電源タイプ
自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
本体ケース:IP67
分解能(mg/L)
0.1
相対湿度(%RH)
100以下