血圧計 ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
119件の「血圧計 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム袋」、「マンシェット」、「エア ウェッジ」などの商品も取り扱っております。
コネクター付きのチューブつなぎ管です。
材質 ラテックス 寸法(mm) 300 松吉医科器械コード 23-6028-00
1個
159 税込175
当日出荷

大型アネロイド血圧計・スタンド式水銀血圧計・スタンド式アネロイド血圧計等に使用できます。
仕様 コネクタ付き 材質 ラテックス 全長(mm) 300 アズワン品番 0-7027-01
1本
495 税込545
翌々日出荷

液体が浸み込まないノンブラダーのワンピースカフです。(内面ウレタンコーティング) 水銀血圧計やアネロイド式血圧計などに幅広く使用できます。 チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能です。
仕様 ラテックスフリー 材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(cm) 約50 アズワン品番 8-5713-12
1本
599 税込659
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1式(10本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm) Φ40×103 松吉医科器械コード 02-3125-01
1個
629 税込692
当日出荷

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質 フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA) 71 伸び(%) 490 使用温度範囲(℃) -10~200 引張強度(MPa) 12.1 機能 柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。 アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質 コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂 タイプ ニードル式 アズワン品番 0-9522-01
1個
911 税込1,002
当日出荷

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質 天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm) Φ40×106 松吉医科器械コード 02-3125-00
1個
829 税込912
当日出荷

スタンダードタイプのゴム球バルブセットです。 アネロイド血圧計や水銀血圧計等に使用出来ます。
仕様 ホースニップル接続外径/約Φ7mm 材質 ゴム球/ラテックスゴム アズワン品番 0-348-05
1個
644 税込708
当日出荷

スタンダードゴム球の約1.5倍の直径ですので、加圧を楽に行う事ができます。
材質 コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/ラテックス 寸法(mm) Φ50×135 アズワン品番 8-9797-11
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧・水銀血圧計)に使用することができます。
材質 コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ネオプレンゴム 寸法(mm) 107×39 アズワン品番 8-7099-01
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。 アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質 コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラテックスアレルギーの心配のない、TPE(熱可塑性エラストマー)製のカラフル送気球。 簡単プッシュバルブ付。
寸法(mm) Φ42×110 松吉医科器械コード 23-6053-01
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンハンド電子血圧計(KM-370Ⅲ)用ノンラテックス素材の交換用チューブ。プラグ付
アズワン品番 64-8905-51
1個
559 税込615
6日以内出荷

耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。 全長(m) 1 使用圧力(MPa) 0 材質 フッ素ゴム 使用温度範囲 -20~200℃ 適合流体 キシレン、硫酸、塩水など 特性 耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)