衝撃吸収 シールのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
772件の「衝撃吸収 シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「衝撃吸収テープ」、「衝撃吸収 シート」、「衝撃吸収 ゴムシート」などの商品も取り扱っております。
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 2 透明 形状 丸形 硬度 アスカーC80 特性 弾性、衝撃吸収性
1セット(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。 材質 ウレタンゴム 形状
1袋(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど 透明 硬度 アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
1セット(8個)ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高衝撃吸収素材。 圧縮残留歪みが小さい。 軽量でかつ高い衝撃吸収性。 ヘタリが少ない。
用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。 材質 【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。 裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。 無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質 ポリウレタン 表面処理 透明 特性 耐摩耗性 RoHS指令(10物質対応) 対応 透明
1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。 室内や自動車内の小物のすべり止めに。 ドアやキャビネットの戸あたりに。 種別 耐震マット 材質 ウレタンゴム 形状
1セット(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(8枚)ほか
188 税込207
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シートからはがして貼るだけの簡単施工です。 緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。 さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。 オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。 可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。 当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。 硬度 (ショアA)70
1シート(202個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。 幅(mm) 50 厚さ(mm) 4 質量(g) 40 長さ(m) 2 取付け方法 貼付タイプ
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテッククリヤーバンポン
バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。 素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。
材質 PUR(ポリウレタン) 使用温度範囲(℃) 貼り付ける前/5~50、貼付け後/-34~66 仕上 透明 特性 耐摩耗性
1シート(202個)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状 丸形 透明
1シート(100粒)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界で認知されている警告ラベル荷物に貼り付けるだけで作業者への抑止力となり、破損トラブルを未然に防ぐ効果があります。 付属の警告ラベルと併用することで警告力を高めます。 本体裏面の粘着シールを剥がすと検知スタートします。
1パック(2個)
1,030 税込1,133
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質 ポリウレタン クリアー 特性 耐摩耗性
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

表示どおりに正しく輸送されているか否かを検知するセンサーです 輸送中の荷物が、必要以上に傾斜したり転倒した場合に、銀色表示部分が赤色に変色し、表示通りに運ばれなかったことを検知します 通常の範囲内の振動や道路上のショックぐらいでは、誤作動しません。また、飛行機の離陸角度での誤作動もありません
トラスコ品番 104-3653 イエロー 特性 正しい輸送を促すラベルです。通常の範囲内の振動や道路上のショック等や、飛行機の着陸角度では誤作動しません。輸送中の荷物が、必要以上に傾斜したり、転倒してしまうと、銀色表示部分が赤色に変色。表示通りに運ばれなかったことを検知します。一度赤変すると再び元の状態には戻りません。
1個
449 税込494
当日出荷

薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別 耐震マット 材質 ウレタンエラストマー 透明
1袋(4枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)