衝突球のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「衝突球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニュートンのゆりかご」、「鉄球」、「ガラス玉」などの商品も取り扱っております。
質量の等しい球5個と、約1/3の質量の球1個からなる衝突球です。 質量が異なる球を使って向心衝突の実験ができる他、質量が等しい球を使って球体の弾性衝突、速度の交換、運動量保存の法則などを実験で確認できます。
仕様 【球】大5個(Φ約38mm/約230g)、小1個(Φ約25mm/約70g) 材質 金属 寸法(mm) 270×150×325
1個
69,600 税込76,560
4日以内出荷

V字斜面による球の往復運動が実験できます。斜面を片側に設定すれば斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験が行えます。
付属品 鋼鉄球2個、プラスチック球、ガラス球(白色)、木球、滑走体、おもり止めゲート2個 寸法(mm) 910×75×210(組立時)、910×75×32(収納時) 高さ調節 3段階(5cm間隔)
1個
18,300 税込20,130
4日以内出荷

フーコーの振り子の原理を実証するための、バネ振り子実験器。自分のいる場所の緯度におけるフーコーの振り子の一日の回転角がわかっている場合、この実験器を緯度の分だけ傾けてその場で一回転するとフーコーの振り子と同じ角度だけ振動面が回転します。このことからフーコーの振り子の原理を実証していきます。
寸法(mm) 50×50×125 全長(mm) バネ振り子:110(玉付き)
1個
6,400 税込7,040
4日以内出荷

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

大日本図書5年生ふりこの動き 大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。
セット内容 鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

中学校3年生仕事とエネルギーの単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。
セット内容 【単滑車(直径50mm/プラスチック製/金属製支持枠(かぎ付き))】4個、【つり金具】4個、【つりひも】3本、【つりあいおもり】(大)2個、【おもり】10個(真鍮製25g) 寸法(mm) 370×590
1個
37,000 税込40,700
4日以内出荷

ナリカ金属球
材質 鋼鉄 形状 穴あき 直径(Φmm) 19 質量(g) 約28 穴径(mm) 2~3
1個
850 税込935
当日出荷

ガウスの加速実験を行うのに必要なネオジム投石球と鋼鉄球をセットにしたものです。
セット内容 ネオジム磁石(Φ10mm)×3、鋼鉄球(Φ11mm)×5
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

ビーズチェーンが入ったプラスチックコップの注ぎ口から、チェーンの一方の端を垂らすと、不思議なことにチェーンが浮き上がりながら落下します。 ビーズチェーンは長さが30mもあり、面白さが長続きします。 チェーン両端に20mmのリングが付いていますので、チェーンの端が分り易くなっています。
寸法(mm) (取手付プラコップ)Φ82×112 チェーン寸法(mm) Φ3×3000、両端リング(直径20mm)付
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。 横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。 振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。 糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
付属品 力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 材質 台座:鉄 寸法(mm) 台座:180×140×15 質量(g) 台座:約475 有効長(mm) 440 角度の測定範囲(°) 分度器:120(半円) 支柱径(Φmm) 12
1個
12,500 税込13,750
4日以内出荷

振り子を任意の高さまで持ち上げて静かに放し、最下点を通過した時の速度をビースピ(速度測定器)で測定し、力学的エネルギーが保存されていることを確かめられる実験装置です。
付属品 振り子実験用球、ビースピV(速度測定器) 材質 スチール 寸法(mm) 約300×300×300(展開時)
1個
19,700 税込21,670
4日以内出荷

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

衝突、運動量保存の法則を実験できます。芯棒をもち垂直に数10cmの高さから落とすと、底面の球と球との衝突により生じた衝撃が次々に上部の球に伝わり、一番上の球だけが数m(約5倍)の高さまで飛び上がります。
材質 特殊ゴム(球)、プラスチック(芯棒) 寸法(mm) 約Φ48×145
1個
4,500 税込4,950
3日以内出荷

温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。
寸法(mm) Φ90×150 質量(g) 215 作動方式 底部金属板を加熱又は冷却
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 芯金なしタイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナリカ金属球
材質 鋼鉄 形状 穴あき 直径(Φmm) 35 質量(g) 約170 穴径(mm) 4.5
1個
2,500 税込2,750
4日以内出荷

組立式の大型滑車装置で、人間がおもりのかわりになってベンチに座り、付属のばねばかりで持ち上げることができます。児童・生徒が参加でき、楽しくダイナミックな実験を行うことができます。滑車の組合わせによって、人の体重の1/4(25%)の力で引いて持ち上げることができます。
付属品 動滑車1個、二連動滑車1個、定滑車2個、組立用パイプ12本、パイプホルダー16個、ジグクリップ1個、ばねはかり1個、ロープ 材質 アルミニウム(支持枠)、プラスチック(滑車) 寸法(mm) 1100×800×2200
1個
99,880 税込109,868
8日以内出荷

暖められた面と周囲の気体との相互作用で生じる現象・ラジオメーター効果を利用し、太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより、羽根車が回転するガラス製の不思議なオブジェクト。回転するさまを眺めていると、ゆったりとした気分になり、癒やされます。
種類 その他 使用方法 太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより羽根車が回転します。※一般的なLEDライトや蛍光灯では赤外線量が弱く回転しません。高温の場所で長時間使用するとガラス球内部の温度が上昇し、回転が途中で止まる場合があります。その際は設置場所を変更してください。
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

「液体の密度(比重)が温度によって変化する」という原理を使った温度計です。 気温が下がると中のガラス球が浮かび、気温が上がると沈むことで、おおよその気温がわかります。
温度範囲(℃) 約16~28 胴径(Φmm)×高さH(mm) 32×280
1個
5,800 税込6,380
4日以内出荷

反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。 見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
セット内容 バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
1個
1,898 税込2,088
当日出荷