衣類用静電気防止スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
84件の「衣類用静電気防止スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気除去スプレー 衣類」、「毛玉防止」、「静電気 防止 衣類」などの商品も取り扱っております。
スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用
使用の目安 【噴霧時間の目安】ジャケット(全体:静電気防止)10秒、スカート(全体:静電気防止)10秒、スカート(まつわりつきの除去)2秒 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1本(75mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質 カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間 約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。 仕様 エアゾールタイプ(キリ状) 成分 エタノール 無色透明 タイプ 速乾 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1本(200mL)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去 成分 機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物 使用方法 本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(150mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。 ●静電気によるホコリ等の付着も防止します。
用途静電気の防止 寸法(mm) 50×50×178 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 22mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 水溶性
1本(220mL)
769 税込846
当日出荷

繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。 吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。 無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。 界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。 2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。 トラスコ品番 126-2441 比重 0.79 外観 無色透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.25L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1本(250g)
2,298 税込2,528
当日出荷

半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策 内容量(mL) 287 表面抵抗(Ω) 107~109 塗布面積(m2) 約18.6 危険等級 原材料 プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.287L 危険物の性状 水溶性
1本(227g)
19,980 税込21,978
当日出荷

塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質 イソプロピルアルコール、メタノール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 1L 危険物の性状 水溶性
1本(1L)
2,409 税込2,650
当日出荷

ナノサイズの微粒子が繊維のすき間を埋め、花粉や黄砂・砂ほこりなどが付着しにくく、また軽くはたくだけで簡単に除去することができます。 通気性や風合いを損ねることはありません。また、静電気防止性能もありますので、さらに効果的です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

スタティックガードは非常に優れた帯電防止性能を持ち、その効果を長時間持続します。
用途OA機器、プラスチック、アクリル、合成繊維、フィルムの静電気防止、ホコリ付着防止。 工場製造ラインの帯電防止。 トラスコ品番 778-3736 摘要 その他 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 420mL 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

帯電しやすい個所の清掃に。 OA機器、電化製品などの帯電防止、汚れ落しスプレーです。 プラスチックや塗装面を侵さず、ふき取り後は帯電を抑える効果があります。
トラスコ品番 370-8543 種別 可燃性 容量(mL) 220 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(220mL)
899 税込989
当日出荷

髪や肌に、ふんわり微細ミストを採用しています。 スプレーするだけで、有害物質(花粉PM2.5ウイルスハウスダスト)をよせつけません。 お肌のためによく使われる、保湿成分を4種(ヒアルロン酸セラミド、プラセンタ、アルガンオイル)も配合しています。 天然ローズゼラニウム水配合だから、やさしく香ります。 髪や肌に1日1回スプレーするだけです。気になったら重ねづけもできます。 花粉、PM2.5、ウィルス、ハウスダストなどの有害物質の身体への付着を防ぎ、目、鼻、口からの侵入を予防します。 適量がふんわり出る、化粧水ミストの使い心地です。 メイクの上からも使えます。衣類にも使えます。 皮膚アレルギーテスト済み。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
用途メイクをしている場合は、メイクの上からご使用ください。 スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。 ※振らずにスプレーしてください。※逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 【使用の目安】 1日1回ご使用ください。※使用状況によって効果の持続が異なります。 【使い方&効果のしくみ】本品は医薬品ではありません。 1)目と口を閉じ、20cm程度離したところから適量(約3秒)を顔や髪全体にスプレーしてください。 2)保湿成分配合のふんわり微細ミストがヴェールのように広がります。 3)静電気の発生を防ぎ、有害物質(花粉、PM2.5、ウイルス、ハウスダスト)をよせつけません。 花粉・PM2.5・ウィルス・ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。 侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。 【このような時に使用してください】 外出前、外出先で ・花粉やホコリで不快感の気になる時に 成分 ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、プラセンタ、アルガンオイル、ニオイテンジクアオイ水(天然ローズゼラニウム水)、メチルパラベン、エタノール トラスコ品番 854-9852 タイプ スプレー シリーズ アレルブロック 使用の目安 1日1回 香り やさしく香る天然ローズゼラニウム水配合
1個(75mL)
969 税込1,066
当日出荷

帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。
アズワン品番 7-148-03 内容量(mL) 300(0.5%溶液) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.1509L 危険物の性状 水溶性
1本(300mL)
1,130 税込1,243
当日出荷

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m) 5 厚さ(mm) 0.5 材質/仕上 (基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質 特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ 両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω) 10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm) 220 幅(mm) 15 材質 アクリロニトリル/硫化銅複合繊維 コード なし
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウエスなどに染み込ませ拭き取るだけで静電気と汚れが簡単にとれ効果が持続します。 無色透明・微香性で乾燥が早くベタつきません。 ガラス面などは拭いた後ギラつきません。
用途OA機器・FA機器・ブラウン管・計測器のメーター等の静電気防止に。OA機器 オフィス用 無色透明 トラスコ品番 816-3403 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 290mL 危険物の性状 水溶性
1本(260mL)
999 税込1,099
当日出荷

ワンタッチスプレー式で超微粒子の霧が必要な箇所に行きわたり、均一に塗布できます。 低湿度下において10の7乗Ω/□の表面抵抗値を保持します。 無色透明でベタツキがない、きれいな皮膜を形成します。 アルコール溶液ですから、極めて短時間に乾燥被膜を形成することが出来ます。
用途エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止。 電子機器の帯電防止。 ICキャリアチューブの高性能帯電防止。 プラスチックフィルムやシートの印刷時の静電気障害の除去。 手袋などの、繊維製品の帯電防止処理。 OA機器プラスチック部品、その他一般プラスチック形成品の帯電防止。 トラスコ品番 477-7999 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.168L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質 除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm) 1.5 タイプ 両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。
用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用 仕様 電荷の減衰半減期:0.1秒以下 TGK品番 413-25-17-01 型式 S-250 タイプ スプレー 表面抵抗率(Ω/sq) 108~109 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 400mL 危険物の性状 水溶性
1本(400mL)
1,390 税込1,529
当日出荷