表札灯のおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
88件の「表札灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門灯」、「門灯 自動 点灯 パナソニック」、「玄関 ライト タイマー」などの商品も取り扱っております。
ODELIC(オーデリック)表札灯
存在感を抑えたミニマルデザインの表札灯
種別 器具:LED一体型 材質 下面カバー:アクリル(乳白) 幅(mm) 380 寸法(mm) 出:65 質量(kg) 0.7 高さ(mm) 45 材質(本体) 樹脂 消費電力(W) 1.5 構造 防雨型 ランプ 高演色LED 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 31.3 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)3 調光方式 調光器:不可 演色指数(Ra) 94 定格光束(Lm) 47 配光タイプ 下面
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯
モダンスタイルの外構にふさわしいシンプルでコンパクトな表札灯。
仕様 調光器:不可 幅(mm) 142 寸法(mm) 出:86 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 38 種類 器具:LED一体型 消費電力(W) 3.9 構造 防雨型 色温度(K) 2700 材質(カバー) 下面:アクリル(乳白) ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 82 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)8 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 定格光束(Lm) 320 配光タイプ 下面配光
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。
幅(mm) 390 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 45 消費電力(W) 3.1 構造 防雨型 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED エネルギー消費効率(Lm/W) 5.4 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.06 光色 電球色 明るさ 10形電球2灯器具相当 出しろ(mm) 88 演色指数(Ra) 高演色93 定格光束(Lm) 17 取付面位置 壁面専用取り付け型 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
取付方式 壁直付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光束(Lm) 110 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯
レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。
仕様 絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可 高さ(mm) 110 種類 器具:LED一体型 消費電力(W) 3.9 構造 防雨型 色温度(K) 2700 材質(カバー) 下面:アクリル(乳白) ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)8 明るさ 白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra) 94
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯
出幅の少ないスリムなフォルム。専用表札プレートを組み合わせることで統一感のあるスタイリッシュなライト付表札となります。
仕様 調光器:不可 幅(mm) 242 寸法(mm) 出:67 質量(kg) 0.7 高さ(mm) 48 材質(本体) ステンレス(ヘアライン) 種類 器具:LED一体型 消費電力(W) 3.9 構造 防雨型 色温度(K) 2700 材質(カバー) 下面:アクリル(乳白) ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 55.8 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)8 明るさ 白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra) 94 定格光束(Lm) 218
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

出しろを抑えたコンパクトなタイプ。出しろわずか45mm。
幅(mm) 175 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 77 消費電力(W) 2.2 構造 防雨型 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED エネルギー消費効率(Lm/W) 22.7 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.045 光色 電球色 明るさ 10形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 45 演色指数(Ra) 高演色93 定格光束(Lm) 50 取付面位置 壁面専用取り付け型 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUE 564227~AUE 564230専用
仕様 防雨型 材質 本体/ステンレス 幅(mm) 200 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 85 奥行(mm) 43 アズワン品番 64-9328-20
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷


幅(mm) 120 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 120 奥行(mm) 33 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間 LED LED一体型 演色指数(Ra) 82
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm) 117 寸法(mm) 出:123 取付 化粧ネジ式 材質(本体) 樹脂 電圧(V) 100 構造 防雨型 ランプ 高演色LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル(白・黒) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 29 光源寿命 40000時間 調光方式 調光器:不可 演色指数(Ra) 94
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
取付方式 壁直付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光束(Lm) 184 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 直付・壁付取付可能型 材質 (本体)アルミ、(セード)ポリカーボネート ランプ LED 光源寿命 40000時間 色(カバー) 乳白色 演色指数(Ra) 83 調光範囲 約1%~100%
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED門柱灯40形X1電球色
電圧(V) 100 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(W) 1.6 仕様 壁面埋込専用型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405 幅(mm) 165 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 48 奥行(mm) 7 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 LED LED一体型 演色指数(Ra) 80
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm) 300 幅(mm) 96 質量(kg) 0.62 取付 簡単引掛バネ方式 高さ(mm) 126 消費電力(W) 5 構造 防雨型 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W) 30.8 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.086 光色 電球色 明るさ 40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra) 高演色90 定格光束(Lm) 154 調光の可否 不可 LED交換 可能
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 差込プラグ付電源接続ケーブル別売、壁付用L字金具付属 材質 本体:アルミ型材 シルバー塗装 長さ(mm) 1200 幅(mm) 45 本体:シルバー 高さ(mm) 50 電圧(V) AC100 保護構造 防雨形 消費電力(W) 15.5 器具・セット セット品 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 128.3 容量(VA) 18 光束(Lm) 1990 LED寿命(時間) 光源寿命40,000時間 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁・地中差込兼用 調光の可否
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1門柱灯電球色
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光束(Lm) 316 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)