表示灯 信号灯のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
613件の「表示灯 信号灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ使用中 プレート」、「トイレ 表示 空室」、「屋外 表示灯」などの商品も取り扱っております。
TAKEX(タケナカエンジニアリング)小型LED信号灯 DST‐300
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯
材質 カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUS カバー:クリア、ベース:グレー 質量(g) 約260 電源電圧 DC12V~24V±10%(極性あり) 配線接続 リード線式 入力 【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯) 光源 赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA) 90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時) LED色 赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所 屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED信号灯 DST‐100
高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
質量(kg) 約7.5 消費電力(W) 約15以下 電源電圧 AC100V 50/60Hz 表示部 高輝度LED(上部:赤色・下部:青色) 入力信号 【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V 使用周囲温度(℃) -5~45 外観 SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶) 設置場所 屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) 68
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
種類 集合灯 定格電圧(V) AC100/AC200 発光色 緑/赤 光源 LED LED使用数(個) (緑)88、(赤)68 質量(g) 4800 消費電力(W) 7
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷


TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED表示灯
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として 仕様 【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先 材質 (カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC 質量(g) 約260 配線接続 リード線式 電源電圧(V) DC12~24±10% (極性あり) 光源 赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA) 160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所 屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時) 点灯色 赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)○×LED信号灯 DST‐201
高輝度のLED を採用した 記号表示(○×)の信号灯
質量(kg) 約4.8 消費電力(W) 7以下 電源電圧 AC100V又はAC200V±10% 表示部 高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170 設置場所 屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP□3 相当 信号入力 【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

軽いので、手持ちをしても負担がかかりません。LEDの明るさを、屋内用と野外用に切替可能です。
用途交通安全指導に。 材質 本体:アルミ、持ちて:エラストマー樹脂 寸法(mm) 350×230×60 質量(kg) 1.4 取付 手持ち 電源 単3電池x4本(別売) 表示内容 信号機 LED 赤×38個、緑×40個 アズワン品番 64-6599-62
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。 基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。 信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。 赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。 待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。
用途交通整理に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 600×2070×600 質量(kg) 20 電源 ソーラーパネル、バッテリー 寸法(Φmm) (信号灯)250 連続動作時間 7日 関連資料 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類 レンタル
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ
寸法(幅W×奥行D)(mm) 70×80.2 対応 (トランジスタ)NPN/PNP 保護等級 IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所 屋内 使用周囲温度(℃) -10~55 取付方向 正方向・横方向、上方向・下方向 点滅数(回/分) 60 音圧感度(dB) 93(at1m) 音量調節 不可
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。 トラスコ品番 176-3358 材質 本体:ABS、グローブ:PC 幅(mm) 85 赤緑 高さ(mm) 120.5 奥行(mm) 52 電源(V) DC12~24 消費電力(W) 2.3 レンズ色 クリア 定格電圧(V) DC12-24 発光色 赤緑 保護等級 IP54
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-81
各種入力に応じた表示をする多機能な表示灯です。 乳白色のカバーの採用により周囲環境にマッチします。 トイレの使用状態を知るシステムに最適です。
材質 本体:ABS樹脂カバー:PE樹脂 質量(g) 約180 配線接続 M3セルフアップ端子式 設定方式 【表示パターン】[動作入力時]動作入力→点灯表示時間経過後(1)緑点灯→緑点滅、(2)緑点灯→緑回転、(3)緑点灯→赤回転、(4)赤点灯→赤点滅、[緊急入力時](1)赤回転、(2)赤点滅、(3)赤点滅、(4)赤回転、【動作入力設定】連動表示/保持表示、【緊急入力設定】連動表示/保持表示 電源電圧(V) DC12~24(±10%)(極性なし) 消費電流(mA) 100以下 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露なきこと) 入力端子 【動作入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【緊急入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:50msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【リモート入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下 設置場所 屋内天井・壁面(1個用スイッチボックス対応) 明るさ 明/暗(緊急表示は「明」固定) 時間設定 表示:5秒/4分/10分/15分/20分/30分/60分/連続
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車両感知センサーを搭載、交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの同期による運転が可能です。
用途工事現場の交通整理に 仕様 【無日照時間】約10日間(満充電時) 質量(kg) 50 径(Φmm) 【灯部】250 電源(V) DC12 消費電力(W) 2以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×600×2100 充電時間 ソーラー8日、AC電源14時間 同期方式 特定小電力無線/GPS/内部時計 関連資料 (1.58MB)
1台
699,800 税込769,780
60日以内出荷

新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 90×37.5 光源 LED 仕様 クロムメッキ仕様 材質 グローブ:ポリカーボネートレンズ タイプ 点灯 使用温度範囲(℃) -10~+55 規格 CEマーキング、UL規格 インターフェース オープンコレクタ 絶縁抵抗(MΩ) 1以上。充電部と非充電部間 DC500Vメガにて 引出し線長さ(mm) 1000 引出し線線種 UL1007 使用電圧範囲(V) AC/DC21.6~26.4 公称断面積(mm2) 0.3 耐振動(m/s2) 19.6 30Hz JIS C 0911 耐電圧(V/min) AC500 充電部と非充電部間
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)在室確認スイッチ SA-P2 2接点型
在室の文字が大きく緑色で浮き上がります。明るさ調節可能です。 スイッチを押すと在室ランプが点灯し、これに合わせて 2接点出力します。 再度押すと消灯し2接点出力が 反転します。 生活安心報知システムに組み込んで ご使用いただけます。 明るさは2段階に切り替えできます。 オリジナルデザインで、色合いは緑内障高齢者に 見やすい色です。(点灯表示時) ネームプレートに自由に書き込みできます。 (例:「在室時点灯」、「押す」等) 1個用スイッチボックスに適合します。
ホワイト(マンセル10Y9/0.5) 質量(g) 125 取付方式 1個用スイッチBOXに適合 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源(V) DC10.5~14.0 スイッチ 押しボタン プレート 透明カバー式(自由書き込み) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×120×9 消費電流(mA) 25(点灯時) ランプ 表示:在室表示、緑色点灯 出力接点 ラッチ式出力(2C接点)、接点負荷30〔V〕1.0〔A〕 配線方式 8芯線、電源:赤+黒-2芯、出力1:COM橙、NO茶、NC桃、出力2:COM青、NO黄、NC緑 プレート寸法(幅W×高さH)(mm) 24×9 パネル 在室表示
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm) 100 光源 LED 保護等級 IP53 取付場所 屋内/屋外 使用周囲温度(℃) -10~50 防塵・防噴流 保護特性記号 IP53 取付方向 正方向 動作周囲温度(℃) -10~50 再生チャンネル 8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m) 最大105 点滅数(回/分) 60±3 RoHS指令(10物質対応) 対応 音圧感度(dB) 最大105 動作湿度(%RH) 湿度85以下 使用周囲湿度(%RH) 85以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (705種類の商品があります)

屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 66 光源 LED LED使用数(個) 8(Φ5)
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフレクタレンズの効果により従来製品よりもLEDの光を目立たせることが可能です。 筐体を素材と設計から見直し大幅に軽量化。設置・運搬時や保管・管理が容易になりました。錆に強いモールド筐体で耐久性向上しております。
用途工事現場の交通整理に 仕様 【無日照時間】約10日間(満充電時) 質量(kg) 14.5 種類 信号機とバッテリーセット品 電源(V) DC12 消費電力(W) 2以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×770×1920 充電時間 ソーラー5日、AC電源10時間 同期方式 GPS/内部時計 関連資料 (0.53MB)
1台
299,800 税込329,780
20日以内出荷