表面 保護 精密機械のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
144件の「表面 保護 精密機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだ用手袋」、「滑り止め樹脂」、「電子部品 静電 手袋」などの商品も取り扱っております。
静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
用途電子部品や精密機械組立作業 グレー 材質(手袋) カーボン導電糸入りナイロン 仕様 指先ウレタンコーティング 厚さ(mm) 0.7 入数(双) 10 表面抵抗値(Ω) 10[[の7-9乗]]Ω ゲージ数 15
1袋(10双)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。 材質(繊維部) ナイロン(カーボン導電糸入)100% 材質(樹脂部) ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm) 0.8 グレー 入数(双) 1 機能 帯電防止・伸縮性 コーティング 指先コート 表面漏洩抵抗値(Ω) 繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108
1双
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
材質 カーボン導電糸入りナイロン 厚さ(mm) 0.6 グレー 材質(すべり止め) ポリウレタン 表面抵抗値(Ω) 10[[の7-9乗]]Ω ゲージ数 15
1袋(10双)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
用途電子部品や精密機械組立作業 グレー 材質(手袋) ナイロンシームレス 入数(双) 10 材質(すべり止め) ポリウレタン 表面抵抗値(Ω) 10[[の7-9乗]]Ω ゲージ数 15
1袋(10双)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。
用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。 全長(cm) 23 厚さ(mm) 0.7 グレー 入数(双) 1 機能 帯電防止・伸縮性 材質(手袋) ナイロン95%、その他5% コーティング ノンコート 表面抵抗値(Ω) 繊維部 2.8×108
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。
用途電子部品や精密機械組立作業 ホワイト 材質 ナイロン 入数(双) 10 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 指先コート
1袋(10双)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 指先にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など ライトグレー、(指先)ホワイト 表面抵抗値(Ω) 106-11 材質(本体) ナイロン(カーボン繊維入り) 入数(双) 1 材質(樹脂部) ポリウレタン
1双
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 伸縮性、通気性に優れています。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 機能 通気性・伸縮性・低発塵性 入数(双) 12 コーティング 指先 材質(繊維部) ナイロン100% ゲージ数 15
1袋(12双)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
用途電子部品や精密機械組立・検品作業 グレー 材質(手袋) カーボン導電糸入りナイロン 材質 カーボン導電糸入りナイロン 入数(双) 10
1袋(10双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。 材質/仕上 手袋部:ナイロン(カーボン導電糸入)、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm) 0.8 グレー 入数(双) 1 機能 帯電防止・伸縮性 コーティング 手の平コート 表面抵抗値(Ω) 繊維部 2.8×108、樹脂部 1.3×108
1双
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
材質 カーボン導電糸入りナイロン グレー 材質(すべり止め) ポリウレタン 表面抵抗値(Ω) 10[[の7-9乗]]Ω ゲージ数 15
1袋(10双)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープ。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。 種別 ノンスリップマット 材質 基材:樹脂 テープ長さ(m) 18 粘着剤 アクリル系
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープです。階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめです。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。 材質 基材:ポリエチレン樹脂 、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.8 長さ(m) 18
1巻
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。 電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。 塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。
用途あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。 電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。 性能 屋内防錆: 24ヶ月以上。塩水噴霧: 120時間以上。湿潤箱: 1440時間以上 種別 水置換性防錆剤 無色 膜厚(μm) 2~3 成分 ワックス。防錆添加剤。潤滑油。高級脂肪酸エステル。イソパラフィン系溶剤。石油系炭化水素。LPG タイプ 防錆 使用温度範囲(℃) -10~120 臭気 低臭 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
959 税込1,055
当日出荷

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm) 230×280 砥材 WA 適合材 プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm) 0.125(剥離フィルム含まず) 取付 シリコン吸着 対応機種 汎用 可視光線透過率(%) 92±1 取付け方法 シリコン吸着 鉛筆硬度 3H 反射率(%) 1.62±0.05 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) タッチパネル方式 取扱説明書 (4.6MB) 反射防止
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%) 200 主な用途 表面保護用 粘着力(N/20mm) 2.7 引張強度(N/20mm) 65 巻戻し力 2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。 IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10 211Ω未満を、自社試験においてクリアしています。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用 混率(%) ポリエステル100 清浄度 クラス100000(ISO 8) 仕様 超制電性、男女共用、レギュラーカラー、センターファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し付き、両胸雨蓋式ホック止めポケット付き、袖口カフス、上着裾ゴム絞り 生地性能 低発塵性、超制電性
1着
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)