- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 表面 粗 さ 測定のおすすめ人気ランキング
表面 粗 さ 測定のおすすめ人気ランキング
2025/11/26更新301件の「表面 粗 さ 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定 面粗さ」、「表面粗さ測定器」、「表面粗さ」などの商品も取り扱っております。
小形ワンボディ表面粗さ測定機が多くの要望を吸収してさらに進化。
演算結果や測定条件のみならず、表面粗さの波形も表示できるカラーLCDを搭載し、文字サイズもデカ文字として、視認性を重視しました。
様々な粗さ規格に対応、豊富なパラメータ、任意長さ測定など多彩な機能を搭載。本体上面と開閉式カバー内のボタン操作・設定が簡単に行えます。測定スタートボタンを押せば測定後に結果が表示されます。
充電式の内蔵バッテリによって、電源のない場所でも測定ができます。
SJ-210用プリンタ(別売)により、演算結果・測定図形の印刷が可能です。
測定累積距離が予め設定した「しきい値」を超えた時、アラーム表示が出せます。スタイラス先端の摩耗管理に有効です。
仕様
評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線。解析グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線
付属品
接続ケーブル(12BAA303)、粗さ標準片(178-601)、キャリングケース(12BAR344)、校正用台(12BAK700)、ディスプレイ保護シート、ACアダプタ、取扱い説明書、ワンシートマニュアル、保証書
質量(g)
約500(演算表示部、駆動部、標準検出器)
タイプ
標準駆動タイプ
測定範囲(mm)
(X軸)16
電源
内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源
適合規格
JIS'82/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDA
表示サイズ(mm)
液晶(表示領域)/36.7×48.9
表示
演算結果:。(縦表示)1段表示/3段表示/トレース表示、。(横表示)1段表示/4段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能)
分解能(μm)
0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm)
測定回数
約1000回(使用条件、環境等により異なる場合有り)
フィルター
Gaussian、2CR75、PC75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
演算表示部/52.1×65.8×160(スライドカバー閉、検出器未装着)。駆動部/115×23×26(検出器未装着)
機能
オートスリープ(10~600秒で任意設定)機能。(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。)
測定範囲(μm)
(検出部)360(-200~+160)
校正
数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大5回)による平均校正方式
充電時間(時間)
内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります)
標準長さ(mm)
0.08、0.25、0.8、2.5
対応プリント機能
測定条件/演算結果/区間毎の演算結果/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目
カスタマイズ
表示、演算させたいパラメータを選択可能
言語表示
16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)
メモリー機能
内蔵メモリ/測定条件(10件)、測定データ(1件)。メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストファイル(測定条件/測定データ/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線)
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリバックアップ
電源OFF時の測定条件を保存
合否判定
最大値ルール/16%ルール/平均値ルール。(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能)
外部接続
(入出力)USB I/F、Digimatic出力、プリンタ出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F
間隔(mm)
(0.3~0.6)0.01。(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意)
測定速度(mm/s)
(測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1
スキッド圧(mN)
400以下
パラメータ
Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、カスタマイズ可能
カットオフ値λc(mm)
0.08、0.25、0.8、2.5
カットオフ値λs(μm)
2.5、8
本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認
仕様
<ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8。<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25。<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100。<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50。<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50
寸法(mm)
21×11(標準片)
質量(g)
67.5/1枚
本体寸法(mm)
182×47×2.8
1箱(2枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等
仕様
グラインダー面:25-S・35-S・70-S・100-S。サンダー面:12μ・16μ・26μ・36μ
寸法(mm)
標準片:25×35
本体寸法(mm)
176×46×2
1組(2枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
使用方法
粗さ標準片と現品を比較して粗さを測定する方法には、視覚による場合と触覚による場合の二つが考えられますが、JIS規格のように凹凸の最大の高さを規定する場合は非常に粗い面を除いては触感による方法が正解です。触覚による場合、指の腹でさわるよりも爪の先でこする方が感度がよいようです。また、鉛筆の先で軽くこすって比較してもよい。しかし面の光沢などが問題になる時は、勿論視覚によらなければなりません。視覚、触覚で識別できる粗さの程度は普通0.8S位です。
仕様
研削:(▽:▽▽▽▽/Rmax:0.8S/Rz:0.8)。研削:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)。研削:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)。丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)。丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)。丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:6.3S/Rz:6.3)。丸削り:(▽:▽▽/Rmax:12.5S/Rz:12.5)。丸削り:(▽:▽▽/Rmax:18S/Rz:18)。丸削り:(▽:▽▽/Rmax:25S/Rz:25)。丸削り:(▽:▽/Rmax:35S/Rz:35)。丸削り:(▽:▽/Rmax:50S/Rz:50)。丸削り:(▽:▽/Rmax:100S/Rz:100)
質量(g)
95
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
表面粗さ計
用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します
Ra
Ra:0.05~10.00 μm / 1.000~400.9 μinch、Rz:0.020~100.0 μm / 0.780~4000 μinch
精度
±15% 以下
表示範囲
変動:10%以下
分解能
0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm
プローブ
半径 10μm、材質 ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、垂直半径 48mm、 最大ストローク 12.5mm/0.5inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm
測定速度(mm/s)
[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1
電源
1.5V 単4電池 × 4
寸法(mm)
140×75×33
質量(g)
280
セット内容
本体、小型ドライバー、標準ボイラープレート、スタンダードセンサー、キャリーケース、操作マニュアル
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
20ヶ国語の表示切替が可能。
高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。
2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定
仕様
測定力(mN)0.75。【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線
長さ(mm)
0.2~16(評価)
測定範囲(mm)
16(駆動軸 X方向)
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)
表示部
2.4インチカラー液晶パネル
プリンタ出力
オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)
測定範囲(μm)
-210~160(Z方向)
充電時間(時間)
4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)
充電方式
内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)
言語表示
日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、。ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定速度(mm/s)
0.5, 0.6, 0.75, 1.0
先端半径(μm)
2
使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版
タッチパネル付き大形カラーグラフィックLCDを搭載し、直感的な操作と高い操作性を両立しています。
従来機能の使いやすさを継承しつつ、さらに使い勝手を向上させるべく、新たな測定補助解析機能を搭載しています。
測定面は、水平面に限らず傾斜面、天井面、垂直面等ワークに合ったさまざまな姿勢で測定できる全姿勢タイプです。
それらをサポートするために豊富なアクセサリーを準備しました。
メモリーカード(オプション)を使用して頂くことで、大量のデータ保存できます。また直近10件の測定データを自動保存する便利な機能(トレース10)がお使いいただけます。
統計処理機能、合否判定機能により、データ管理が容易に行えます。
測定範囲(mm)
(X軸)16
仕様
(評価曲線)断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線
言語表示
16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体・繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)
電源
内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
演算表示部/275×109×198、駆動部/115×23×26.7
質量(kg)
約1.8(演算表示部、駆動部、標準検出器)
TIME社のTIME3110表面粗さ計測定器は、ポケットサイズと経済的な価格で、フラット、外側の円筒形、または様々な表面上にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定します。
キーボードを介して外部キャリブレーションを備えています。
ダイヤモンドチップとピエゾピックアップスタイラスは、ISO Class 3とDINに準拠した許容範囲内で高い測定を保証しています。
経済的な価格のポケットサイズのユニットで、生産ライン、ワークショップ、ラボで広く使用されています。
ほとんどの材料に適しており、平らな外筒と傾斜面に適用できる広い測定範囲
正確で信頼性の高いデータ結果を維持しながら、長寿命の不規則な設計デバイス
RaとRzの両方の測定範囲
LCDバックライトディスプレイに表示されるすべての計算された測定結果は、テスト後にほとんど表示されません
バッテリー低下、限界値外、機能障害のインジケーターとアラーム
充電式リチウム電池と回路機能の改善。
高精度と良好な安定性を確保するためのセンサーの改良と保護。
仕様
粗さパラメータ:Ra、Rz、トレース長:6mm、トレース速度:1.0mm /秒、カットオフ長さ:0.25mm / 0.8mm / 2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、測定範囲:Ra:0.05-10.0um、Rz:0.1-50um、誤差範囲:±15%、スタイラスポイントの半径と角度:ダイヤモンド、半径:10±2.5um、角度:90度(+ 5度または-10度)
再現性(%)
<12
フィルター
RCアナログ
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
<80
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。
用途金属表面測定に。
セット内容
本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足。平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、。マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書
材質
ダイヤモンド(触針先端)
質量(kg)
演算指示部/1.2。駆動部/0.2
測定範囲
X軸/12.5mm。Z軸/350μm(-200~+150μm)
タイプ
SJ-301 0.75mNタイプ
規格
Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応
電源
バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式
検出方式
差動インダクタンス
倍率
【記憶】。縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO。横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO
測定力(N)
0.75m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
演算指示部/307×165×94。駆動部/115×23×26
フィルター
2CR/PC75/Gaussian
外部出力
SPC出力
機能
【合否判定】。上限・下限値の設定/3パラメータ。合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール。【測定条件の保存】。最大5件。【データの保存】。メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出。【省電力機能】。オートパワーオフON時/5分間無操作。【測定可能回数】。約600回(使用条件、環境等により多少異なる)
プリンター
サーマルプリンター内蔵
液晶サイズ
100×70mm(ダッチパネル式)
コード
178-952-3
校正
数値入力による自動校正方式
統計機能
1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表
充電時間(時間)
最大15
外部入力
RS-232CI/F
カスタマイズ
表示、演算させたいパラメータを選択
曲率半径
2μm(先端)
TIME社のTIME3100表面粗さ計測定器は、ポケットサイズ、フラット、外側の円筒形、または傾斜した表面にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定できます。
二つLCDディスプレー
測定結果は上部から簡単で見えます。
ポケットサイズ
各種材料に対応する広い測定レンジ
平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能
一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能
キーボードによる外部校正機能
充電式電池使用、充電中でも使用できます
ニッケル水素電池使用 9V
ISO,DINに準拠
メーカーの品質保証書
仕様
測定範囲:RA:0.05 - 6.5 um、Rz:0.1 - 50 um、粗さパラメータ:Ra、Rz、カットオフ長さ:0.25mm、0.8mm、2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、誤差範囲:±15%
質量(g)
200
寸法
116×86×30(mm)
電源
3.7 VLiバッテリー
再現性(%)
<12
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
<90
1台
¥149,800
税込¥164,780
22日以内出荷
基準片1枚で5つの粗さの値と比較が可能です。
ISO規格に適合しています。
用途ブラスト加工された表面の粗さを判定
仕様
ショットブラスト用
トラスコ品番
107-1225
セット内容
収納ケース
幅(mm)
86
高さ(mm)
86
質量(g)
100
奥行(mm)
2
表面粗さ(μm)
25、40、70、100
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷