表面実装 抵抗のおすすめ人気ランキング

2025/07/28更新
4,524件の「表面実装 抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抵抗セット」、「チップ抵抗」、「表面実装」などの商品も取り扱っております。
1袋(5個)ほか
82 税込90
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1472種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
779 税込857
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)




抵抗 = 470Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.063W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = RR。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
499 税込549
翌々日出荷

1袋(50個)ほか
129 税込142
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)



1袋(50個)ほか
75 税込83
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJ 定格電力(W) 0.5 許容差 ±0% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 1210 (3225M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
1セット(1000個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
179 税込197
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
149 税込164
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (877種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
87 税込96
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1684種類の商品があります)


小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(5000個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

仕様 抵抗 = 1kΩ。パッケージ/ケース = 0603。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±100ppm/℃。テクノロジー = 厚膜。寸法 = 1.6 x 0.5mm。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.5mm。シリーズ = MCR。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +155℃。終端スタイル = はんだパッド。ケーススタイル = メタル。。0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

1袋(100個)ほか
289 税込318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)