表面粗さ 見本のおすすめ人気ランキング

2025/11/27更新
101件の「表面粗さ 見本」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粗さゲージ」、「ブラスト板」、「ステンレス サンドブラスト」などの商品も取り扱っております。
本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認 仕様 <ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8。<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25。<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100。<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50。<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50 寸法(mm) 21×11(標準片) 質量(g) 67.5/1枚 本体寸法(mm) 182×47×2.8
1箱(2枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

基準片1枚で5つの粗さの値と比較が可能です。 ISO規格に適合しています。
用途ブラスト加工された表面の粗さを判定 仕様 ショットブラスト用 トラスコ品番 107-1225 セット内容 収納ケース 幅(mm) 86 高さ(mm) 86 質量(g) 100 奥行(mm) 2 表面粗さ(μm) 25、40、70、100
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様 グラインダー面:25-S・35-S・70-S・100-S。サンダー面:12μ・16μ・26μ・36μ 寸法(mm) 標準片:25×35 本体寸法(mm) 176×46×2
1組(2枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

基準片1枚で4つの粗さの値と比較が可能です。 ISO規格に適合しています。
用途ブラスト加工された表面の粗さを判定 仕様 グリットブラスト用 トラスコ品番 107-1214 セット内容 収納ケース 幅(mm) 86 高さ(mm) 86 質量(g) 100 奥行(mm) 2 表面粗さ(μm) 25、60、100、150
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様 ペーパー仕上げRmax(S)/μmRz:0.4・0.8・1.6・3.2・6.3。やすり仕上げRmax(S)/μmRz:3.2・6.3・12.5・18・25 寸法(mm) 標準片:21×14 本体寸法(mm) 182×47×2.8
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

使用方法 粗さ標準片と現品を比較して粗さを測定する方法には、視覚による場合と触覚による場合の二つが考えられますが、JIS規格のように凹凸の最大の高さを規定する場合は非常に粗い面を除いては触感による方法が正解です。触覚による場合、指の腹でさわるよりも爪の先でこする方が感度がよいようです。また、鉛筆の先で軽くこすって比較してもよい。しかし面の光沢などが問題になる時は、勿論視覚によらなければなりません。視覚、触覚で識別できる粗さの程度は普通0.8S位です。 仕様 研削:(▽:▽▽▽▽/Rmax:0.8S/Rz:0.8)。研削:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)。研削:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)。丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)。丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)。丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:6.3S/Rz:6.3)。丸削り:(▽:▽▽/Rmax:12.5S/Rz:12.5)。丸削り:(▽:▽▽/Rmax:18S/Rz:18)。丸削り:(▽:▽▽/Rmax:25S/Rz:25)。丸削り:(▽:▽/Rmax:35S/Rz:35)。丸削り:(▽:▽/Rmax:50S/Rz:50)。丸削り:(▽:▽/Rmax:100S/Rz:100) 質量(g) 95
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
26,600 税込29,260
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面粗さ 0.8aμmRa(最小値0.66 最大値0.9) 粗さ番号:N6 。1.6aμmRa(最小値1.3 最大値1.8) 粗さ番号:N7 。3.2aμmRa(最小値2.7 最大値3.6) 粗さ番号:N8 。6.3aμmRa(最小値5.2 最大値7.1) 粗さ番号:N9
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

小形ワンボディ表面粗さ測定機が多くの要望を吸収してさらに進化。 演算結果や測定条件のみならず、表面粗さの波形も表示できるカラーLCDを搭載し、文字サイズもデカ文字として、視認性を重視しました。 様々な粗さ規格に対応、豊富なパラメータ、任意長さ測定など多彩な機能を搭載。本体上面と開閉式カバー内のボタン操作・設定が簡単に行えます。測定スタートボタンを押せば測定後に結果が表示されます。 充電式の内蔵バッテリによって、電源のない場所でも測定ができます。 SJ-210用プリンタ(別売)により、演算結果・測定図形の印刷が可能です。 測定累積距離が予め設定した「しきい値」を超えた時、アラーム表示が出せます。スタイラス先端の摩耗管理に有効です。
仕様 評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線。解析グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線 付属品 接続ケーブル(12BAA303)、粗さ標準片(178-601)、キャリングケース(12BAR344)、校正用台(12BAK700)、ディスプレイ保護シート、ACアダプタ、取扱い説明書、ワンシートマニュアル、保証書 質量(g) 約500(演算表示部、駆動部、標準検出器) タイプ 標準駆動タイプ 測定範囲(mm) (X軸)16 電源 内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 適合規格 JIS'82/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDA 表示サイズ(mm) 液晶(表示領域)/36.7×48.9 表示 演算結果:。(縦表示)1段表示/3段表示/トレース表示、。(横表示)1段表示/4段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能) 分解能(μm) 0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm) 測定回数 約1000回(使用条件、環境等により異なる場合有り) フィルター Gaussian、2CR75、PC75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 演算表示部/52.1×65.8×160(スライドカバー閉、検出器未装着)。駆動部/115×23×26(検出器未装着) 機能 オートスリープ(10~600秒で任意設定)機能。(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。) 測定範囲(μm) (検出部)360(-200~+160) 校正 数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大5回)による平均校正方式 充電時間(時間) 内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります) 標準長さ(mm) 0.08、0.25、0.8、2.5 対応プリント機能 測定条件/演算結果/区間毎の演算結果/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目 カスタマイズ 表示、演算させたいパラメータを選択可能 言語表示 16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) メモリー機能 内蔵メモリ/測定条件(10件)、測定データ(1件)。メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストファイル(測定条件/測定データ/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線) RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ 電源OFF時の測定条件を保存 合否判定 最大値ルール/16%ルール/平均値ルール。(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能) 外部接続 (入出力)USB I/F、Digimatic出力、プリンタ出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F 間隔(mm) (0.3~0.6)0.01。(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意) 測定速度(mm/s) (測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1 スキッド圧(mN) 400以下 パラメータ Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、カスタマイズ可能 カットオフ値λc(mm) 0.08、0.25、0.8、2.5 カットオフ値λs(μm) 2.5、8
1台
229,800 税込252,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アミッタリ表面粗さ計
表面粗さ計
用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します Ra Ra:0.05~10.00 μm / 1.000~400.9 μinch、Rz:0.020~100.0 μm / 0.780~4000 μinch 精度 ±15% 以下 表示範囲 変動:10%以下 分解能 0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm プローブ 半径 10μm、材質 ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、垂直半径 48mm、 最大ストローク 12.5mm/0.5inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm 測定速度(mm/s) [0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1 電源 1.5V 単4電池 × 4 寸法(mm) 140×75×33 質量(g) 280 セット内容 本体、小型ドライバー、標準ボイラープレート、スタンダードセンサー、キャリーケース、操作マニュアル
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様 ガス切断面A(mm):0.10・0.12・0.16・0.25・0.60 寸法(mm) 標準片:25×23 本体寸法(mm) 182×47×2.8
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様 ガス切断面B(mm):0.04・0.05・0.10・0.12・0.18 寸法(mm) 標準片:25×23 本体寸法(mm) 182×47×2.8
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。
用途金属表面測定に。 セット内容 本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足。平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、。マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書 材質 ダイヤモンド(触針先端) 質量(kg) 演算指示部/1.2。駆動部/0.2 測定範囲 X軸/12.5mm。Z軸/350μm(-200~+150μm) タイプ SJ-301 0.75mNタイプ 規格 Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応 電源 バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式 検出方式 差動インダクタンス 倍率 【記憶】。縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO。横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO 測定力(N) 0.75m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 演算指示部/307×165×94。駆動部/115×23×26 フィルター 2CR/PC75/Gaussian 外部出力 SPC出力 機能 【合否判定】。上限・下限値の設定/3パラメータ。合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール。【測定条件の保存】。最大5件。【データの保存】。メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出。【省電力機能】。オートパワーオフON時/5分間無操作。【測定可能回数】。約600回(使用条件、環境等により多少異なる) プリンター サーマルプリンター内蔵 液晶サイズ 100×70mm(ダッチパネル式) コード 178-952-3 校正 数値入力による自動校正方式 統計機能 1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表 充電時間(時間) 最大15 外部入力 RS-232CI/F カスタマイズ 表示、演算させたいパラメータを選択 曲率半径 2μm(先端)
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポケットサイズ&低価格。一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能。。各種材料に対応する広い測定レンジ。平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能。
仕様 測定粗さパラメータ:Ra、Rz 測定範囲 Ra:0.05~10.0μm、Rz:0.1~50μm 質量(g) 160 電源 3.6Vリチウムイオン電池 測定精度 ±15% 再現性 <12% 外寸法(mm) 110×70×24
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷