- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 袋ナット 真鍮のおすすめ人気ランキング
袋ナット 真鍮のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新383件の「袋ナット 真鍮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮ナット」、「継手用ナット」、「ナット M15」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅(低カドミ材)
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
材質
黄銅
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
形状
ナット
使用流体
水、油、空気
材質(本体)
黄銅
ねじの呼び
M5
材質
黄銅
ねじピッチ
0.8
規格
1種
寸法S(mm)
8
表面処理
生地
寸法m3(mm)
4
関連資料
(0.12MB)
寸法m1(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目
1パック(7個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ねじの呼び
M4
材質
黄銅
ねじピッチ
0.7
規格
1種
寸法S(mm)
4
表面処理
ニッケル
寸法m3(mm)
3
関連資料
(0.12MB)
寸法m1(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目
1パック(7個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
材質
黄銅
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
材質
黄銅
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
形状
ナット
使用流体
空気、一般作動油、水
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)
5
負圧性能(kPa)
-101.294
材質
黄銅
頭部形状
平
穴の形状
すりわり
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
材質
黄銅
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
材質
黄銅
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
材質
黄銅(C3604BD)
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
鉄/クローム
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び寸法
M8
材質
真鍮
ねじピッチ
1.25
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
1パック(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷