袋ナット M12のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
422件の「袋ナット M12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「袋ナット M12×1.5」、「30A コネクタ」、「パイロット付 ナット」などの商品も取り扱っております。
1箱(500個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

K-CON(キタコ)袋ナット
危険防止や美観の向上を目的として、ネジ部が突き出さないよう袋状になっているナット。
1セット(2個)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの先に固定する事で、ボルト先端をカバーできます。 丸い形状もアンティークな雰囲気を演出します。
1袋(4個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様 ●材質:黄銅製
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上 ステンレス ねじ山種類 メートル並目
1パック(3個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様 ●材質:黄銅製
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。 材質 SUS304相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 バイオマスマーク 認定 バイオマスマーク認定番号 190012 バイオマス配合率(%) 10
1パック(10個)ほか
176 税込194
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 ステンレス ピッチ(mm) 1.75 入数 4個 ねじサイズ M12
1袋
795 税込875
当日出荷

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様 ●材質:黄銅製
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質 ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス 炭酸ガス 適合 CO2 接続口径 入口側:W22-14山(右)袋ナット。出口側:M12×1.0(右)雄ネジ 質量(kg) 2.7 使用圧力範囲(MPa) ~0.3 標準流量(L/min) 25
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガス MAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%) 付属品 ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 質量(kg) 2.2 電圧(V) 100 目盛範囲 1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛) 電源コード(m) 2 高圧圧力計(MPa) 25計 調整圧力(MPa) 0.25 入口圧力(MPa) (Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下 ヒーター容量(W) 200 継手 (入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量 OUT式 設計圧力(MPa) 0.25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質 スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
1パック(100個)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類 ステンレス管用継手 形状 フランジ 使用流体 水、エア、蒸気 材質 ステンレス(304・316) 呼び圧力 10K 圧力 1.0MPa以下
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1パック(2個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。 材質 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応 バイオマスマーク 認定 バイオマスマーク認定番号 190012 バイオマス配合率(%) 10
1パック(10個)ほか
146 税込161
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)