- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- 被覆Oリングのおすすめ人気ランキング
被覆Oリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新125件の「被覆Oリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング PTFE」、「フック」、「スロープ」などの商品も取り扱っております。
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質
バイトン
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質
バイトン
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質
バイトン
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質
バイトン
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質
バイトン
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質
バイトン
O-リング形状のフッ 素ゴムをPFAで全 面被覆したガスケッ トです 。耐 薬 品 性 能 に優れています。温 度変化による変形が 少なく高温での使用 にも優れた性能を発 揮します。
使用温度範囲(℃)
-20~200
フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。
材質
フッ素ゴム(FPM)
仕様
固定用、JIS規格外
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
-196~260
機能
耐薬品性
2018年トラスコ掲載ページ
2 0191
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質
バイトン
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
P形固定用・運動用
材質
JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度
70
耐圧(MPa)
7
機能
耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質
バイトン
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。
有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能
耐薬品、耐熱
耐熱温度(℃)
260(瞬時最高)
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。
仕様
固定用、JIS規格外
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
-196~260
2018年トラスコ掲載ページ
2 0191