- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 裁断機 大型のおすすめ人気ランキング
裁断機 大型のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「裁断機 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大判 カッター」、「電動裁断機」、「製本 裁断機」などの商品も取り扱っております。
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。光でカットラインを表示しますのできれいにカットできます。
細断枚数
160枚
仕様
ハンドルロック機能、予備ロック機能付き。赤色LED
トラスコ品番
407-7946
幅(mm)
405
質量(kg)
13
高さ(mm)
440
奥行(mm)
402
裁断幅(mm)
299(A4長辺)
細断方法
細断式
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。
高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。
テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。
本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。
保護板の脱着が可能になりました。
レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。
種類
その他
仕様
切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
細断方法
ロータリー式
仕様
カッティング、長計測メーター付
エスコ品番
EA762EB-100
材質
本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品
寸法(mm)
1370×830×1250
質量(kg)
27
耐荷重(kg)
120(ロールを取付ける部分)
適合寸法(mm)
外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87
1個
¥98,800
税込¥108,680
翌日出荷
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。
高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業
質量(kg)
9
タイプ
ロールスタンド用カッターレール
プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
用途ローラーカッター448型専用カッタースタンド
トラスコ品番
765-7005
適合機種
00448
質量(kg)
9.5
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)
1500×384×875
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
持ち運びに便利な手提げ金属付です。
紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数
PPC用紙15枚
材質
テーブル:鉄板
細断方法
細断式
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。裁断幅654mmまで裁断可能で大判の用紙もラクラク裁断。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
最大裁断枚数
丸刃:15枚(1往復目安)、ミシン目刃:3枚
仕様
紙あて定規付
付属品
丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット(M-250)×1
トラスコ品番
855-3243
幅(mm)
(裁断)654
質量(kg)
4.2
適合サイズ
A2(長辺対応)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
360×832×80
裁断能力(mm)
(丸刃)1.35、(ミシン目刃)0.27
細断方法
スライド式
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)。スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)。コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用。持ち上げやすい持ち手つき。本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
付属品
マグネット定規・丸刃1個(本体セット済み)・刃受け2枚(うち1枚は本体セット済み)
材質
金属部:鋼板・アルミ、樹脂部:R-ABS・POM
適合替刃
DN-TR01A,DN-TR01B
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)
炭素工具鋼(SK4相当)
材質
スチール
寸法(mm)
150×465×1135
質量(kg)
26
刃長(mm)
305
硬度
HRC60
ハンドル長さ(mm)
850
切断能力(厚×幅)
平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒
13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)
約200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
きれいなカットができるため、専門家に好評のロータリー式カッターです。普通紙を一発裁断できます。紙以外でもフィルムなどもきれいにカットできます。操作は簡単で、用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで、天地両サイドどちらからでもカットできます。新しくなったツインアームでより安定するため一層スムーズにカットできます。上下にあるスケールバーでどちらに合わせても直角に近いカットが可能になります。替刃の交換がより簡単になりました。
用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断に。
セット内容
ローラーカッター刃ユニット
高さ(mm)
80
奥行(mm)
360
適合替刃
00650
一度にコピー用紙約60枚を軽い力できれいに裁断できる、安全性に配慮したコンパクトな断裁機。光るカットラインで裁断位置を表示。A4用紙を半分に切り分けしやすい「補助ガイド」。コピー用紙約60枚(64g/m2使用時)を軽い力で一度に裁断。指が刃先に触れない安全設計。軽量&コンパクト設計の使いやすい裁断機。
細断方法
細断式
材質
本体(ABS、スチール、アルミ)、透明カバー(ポリカーボネート)
色
ホワイト
能力
裁断:約60枚(PPC用紙64g/m2使用時)・裁断幅:299mm(A4長辺)・カットライン表示機能付(LED、台盤右端から210mmまで照射)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×120×190(幅:ハンドル含む510、奥行:トレー開口時240)
使用電池
単4形乾電池2本(別売)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
鋭い刃先は滑りにくい細目上で、硬い厚紙なども難なくカットできます。
普通紙約38枚を一発で細断できます。
細断方法
細断式
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数
10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)
1.9
材質(本体)
底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
396×635×267
適合サイズ
A3(長辺対応)
材質(刃)
鉄
裁断幅(mm)
430
細断方法
細断式
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数
10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)
1.5
材質(本体)
底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
291×525×267
適合サイズ
A4(長辺対応)
材質(刃)
鉄
裁断幅(mm)
330
細断方法
細断式
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切るところが見えるので、狙ったところでの裁断がしやすい、押し切り式ペーパーカッター。POP作成や写真のトリミングなど的確な裁断にぴったりです。
持ち上げた刃が急に下がるのを防ぐ「安心ロック」付きで、安心して用紙のセットができます。
用紙を押さえる手を守る「サポート板」付きです。サポート板は、簡単に付け外しできるので、収納時もじゃまになりません。
下ろした刃を固定する「上刃ロック」付き。持ち運びの際に、刃が動くのを防ぎます。しまうときも安心です。
滑り止め加工を施した独自設計の紙押さえ。紙がずれにくく、しっかりと押さえられます。
見やすいウェーブ目盛り、コーナー目印で、手早く位置合わせができます。
同じサイズを繰り返し切りやすいマグネット定規。てこの原理を利用して簡単に取り外しができます。
用途POPや値札の作成、案内状などの大量カット、プリントを半裁して印刷の節約、商品ラベルなど決まったサイズの切り取りに
最大裁断枚数
PPC用紙10枚
材質
(テーブル本体)鋼板、(紙押さえ・マグネット定規・ハンドル)R-ABS、(サポート板)ABS
最大180枚までのPPC用紙をカットできる事務用断裁機です。
付属品
単三乾電池2個
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター!
ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズ
A4
最大裁断枚数
10枚(70g/m2換算)
付属品
カッター刃(直線刃)×1個
質量(g)
188
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
375×129×8
裁断幅(mm)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)
取扱説明書
細断方法
スライド式
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
高さ(mm)
405
間口(mm)
400
奥行(mm)
97
取付可能対象
天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台
材質
(主な材質)スチール
質量(kg)
4.2
色
シルキーホワイト
外径(Φmm)
ロール材Φ400以下
適合サイズ(mm)
W300用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×97×405
巻き芯内径(mm)
Φ40以上必要
搭載可能質量(kg)
10(ロール材重量)
使用可能長さ(mm)
ロール材L300以下
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷