- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ
- 装置 フロートのおすすめ人気ランキング
装置 フロートのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新402件の「装置 フロート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリクトレベルスイッチ」、「100v フロートスイッチ」、「フロートスイッチ 耐熱」などの商品も取り扱っております。
汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御
仕様
リードスイッチ
接点
A接点
最大電流(A)
0.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)
80
使用温度範囲(℃)
-20~80
形状
長形
ストローク(mm)
(接点)12
質量(g)
110
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
色(本体)
グレー
材質(マグネット)
アルニコ磁石
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質
クサリ:SUS304
使用温度(℃)
0~60
材質(ケース)
PP(ポリプロピレン)樹脂
比重
使用液:0.95~1.15
材質(ケーブル)
PVC
接点仕様
a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒。b接点:気中でON、心線色分け:赤と白
心数×断面積(mm2)
ケーブル:平型3×0.75
使用電流(A)
5以下
材質
フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装)
ケーブル長(m)
6
使用温度(℃)
-10~50
ケーブル外径(Φmm)
6.5
耐衝撃(m/s2)
100
耐圧力(kPa)
フロート/Max 200
最大使用電圧(V)
AC 300、DC 300
最大使用電流(A)
AC 0.5、DC 0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
浮力(N)
約1.27(液比重:1の場合)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。
運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。
水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。
電流(A)
10
電源コード(m)
6
最高使用温度(℃)
50
定格容量(W)
400
小型のフロート構造です。
a接点用とb接点用の2種類があります。
増水または渇水などの警報用フロートに適しています。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。
自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。
材質
(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム
寸法(mm)
(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6
質量(kg)
約1
内径(Φmm)
(フロート)10.5
フランジ
JIS 5K 50A相当
構造
IP42
使用温度(℃)
0~80
使用範囲
開放タンク
動作特性
(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合
適合電線径
G3/4相当
測定流体
液体
比重測定範囲
0.85以上
耐衝撃(m/s2)
100
吃水(mm)
51
関連資料
https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。)
チャタリングを起こしにくい構造です。
ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。
取付けは吊下げるだけで簡単です。
比較的狭い場所にも設置できます。
接点
A接点
最大電流(A)
0.6
液温範囲(℃)
0~60
ドラム缶の残液が一目で分かります。
面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。
フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。
材質
PP、ABS、ケプラー糸
トラスコ品番
410-0417
質量(kg)
0.2
使用温度範囲(℃)
0~60
目盛
パーセント表示
使用流体
灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)
500
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
最大使用電流(A)
0.1
使用温度(℃)
-10~+50
材質
(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×110
ケーブル
Φ8.1(VCFT2×0.75mm2)
ケーブル長(m)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式
リードスイッチ式
使用電圧(V)
最大AC100/DC100
取扱液
水(標準液体)
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1
使用電線
UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)
AC100/DC100
材質
ステンレス
耐電圧
接点間DC400V
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)
接触抵抗(mΩ)
接点間100以下(初期値)
絶縁耐圧
AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
最大開閉容量
50VA 50W(コイル負荷 8VA)
最大開閉電流
0.5A
最大使用電圧(V)
AC250V DC200V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。
スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。
吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。
耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用
増水、渇水警報用
材質
バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂
質量(g)
204(フロート単体)
電流(A)
AC/DC 2
接点
a接点
動作特性
(最大制御幅)3m
定格容量
50VA
定格出力容量(VA)
50
心数×断面積(mm2)
2×0.5
接点機構
マイクロスイッチ
最大使用電流(A)
AC/DC2(誘導負荷)
液温(℃)
0~50
仕上外径(Φmm)
(ケーブル)6.5
関連資料
(0.27MB)
耐水圧(kPa)
98
狭い層での液面制御にピッタリです。
ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。
液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。
1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。
材質
オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング
使用温度範囲(℃)
0~60
材質(ケース)
ABS樹脂
比重
0.95~1.10
使用液
汚水
材質(ケーブル)
PVC
接点仕様
a接点
ケーブル外径(Φmm)
4.7
心数×断面積(mm2)
ケーブル:2×0.2
最大使用電流(A)
0.5
接点容量
(最大)AC10VA、DC10W
ケーブル長(m)
6
使用温度(℃)
0~60
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(ケーブル)
PVC
使用電流(A)
最大0.5
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
バイパス管取りつけタイプ
アンプ内蔵形、省スペース
付属品
結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書
保護構造
IEC規格 IP66
材質(ケース)
耐熱ABS
消費電流(mA)
12以下
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと)
材質(ケーブル)
(クランプ)NBR
材質(カバー)
耐熱ABS
周囲湿度(%RH)
使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
繰返し精度(μm)
±200以下
使用電圧範囲(V)
DC10.8~30
動作モード
NO
表示灯
検出表示灯(橙色)
周囲温度(℃)
使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと)
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)
充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min
残留電圧(V)
1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
100以下
電源の種類
直流3線式
フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃)
-20~+80
範囲
比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/s
コード長さ(mm)
400
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
最大開閉容量
AC30VA、DC50W
最大開閉電流
AC0.33A、DC1.0A
接触抵抗(Ω)
接点/0.1以下
最大開閉電圧(V)
AC250、DC200
内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。
フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質
PP(ポリプロピレン)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
150
最大開閉電流
DC/AC0.5A
最大開閉電圧(V)
DC/AC300
接点間耐電圧(V)
DC500
接点容量
50W DC/AC
【新機能一覧】。目印版の位置が調節できます。 。防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。 。警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。 。黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)。タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)。Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。目視のみのエコノミータイプもあります。
用途液体の液面管理
周囲温度(℃)
0~40