- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- 裏座ぐりブレードのおすすめ人気ランキング
裏座ぐりブレードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「裏座ぐりブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「裏座ぐりバー」、「スロッターバイト」、「M4ザグリ」などの商品も取り扱っております。
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数
1
材質
鋼
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップ
TXMT080206/TXMT110306
切刃形状
1枚刃
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。
面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。
ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)
5~10
トラスコ品番
111-3178
セット内容
ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
バリ取り穴径(Φmm)
10~22
トラスコ品番
208-7987
セット内容
ハンドル 1本。裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
”裏”専用!
裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工
エッジの裏面取り加工
刃数
1
寸法ls(mm)
70
切刃形状
1枚刃
●キャップスクリューM3~M9までの裏座ぐり加工が可能です。●一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。●切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
用途●キャップスクリューの裏座ぐり加工用。●左回転でご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)
90
刃数
3
先端角(°)
90
切刃形状
3枚刃
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。
面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。
ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)
3~5.5
トラスコ品番
111-3046
セット内容
ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途スタンダード裏ザグリ
材質
コバルトハイス
刃数
4
外径公差(mm)
+0.05/0