裏座グリ カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「裏座グリ カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「裏座ぐりバー」、「裏座グリ 工具」、「M4ザグリ」などの商品も取り扱っております。
組み立て式の裏ザグリカッターです.
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm) 5~10 トラスコ品番 111-3178 セット内容 ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

カッター/ガイドホルダー脱着式
用途スタンダード裏ザグリ 材質 コバルトハイス 刃数 4 外径公差(mm) +0.05/0
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

富士元工業ウラザグル
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数 1 材質 セット内容 クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップ TXMT080206/TXMT110306 切刃形状 1枚刃
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。
用途非鉄金属、鋳鉄の加工
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
バリ取り穴径(Φmm) 10~22 トラスコ品番 208-7987 セット内容 ハンドル 1本。裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm) 3~5.5 トラスコ品番 111-3046 セット内容 ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工 刃数 1 寸法ls(mm) 70 切刃形状 1枚刃
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°) 90 刃数 3 先端角(°) 90 切刃形状 3枚刃
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジーベックテクノロジー裏バリカッター
超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。 耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。 ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カッター/ガイドホルダー脱着式
用途深穴用裏ザグリ 材質 コバルトハイス 刃数 3 外径公差(mm) +0.05/0
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番 304-3665 セット内容 ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本。スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個 質量(g) 84
1本
3,288 税込3,617
当日出荷

ガイド付きホルダー(バー)
用途裏ザグリ用ホルダー 案内径公差(mm) d8
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1~8mm幅のシートメタルのバリ取りに使用できる最も経済的な工具です。
セット内容 ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本。Lブレード L3 (BL3010) 1個
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプ ピアノ線Φ0.7 寸法D(mm) 50 寸法B(mm) 50 寸法C(mm) 6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m]) 1200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)