- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 鉄骨建築用金物
- 裏当てのおすすめ人気ランキング
裏当てのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新155件の「裏当て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミックタブ エンドタブ」、「裏当材」、「裏当金」などの商品も取り扱っております。
1巻(30m)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
鉄骨建築の突合せ溶接の継手は、溶接部の全長にわたって良好な溶接でなければなりません。
溶接継手の始まり部分と終り部分では欠陥が発生しやすいため、必要な溶接部の両端にエンドタブを取り付け欠陥はその部分で発生するようにし、施工後エンドタブを除去します。
セラミックタブは独特の技量を要求されるものの慣れれば品質向上ができ、取扱いが容易であることから広く普及しています。
形状から、異幅接合用、同幅接合用、その他に分類されています。
角度(°)
35
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
材質
SN490B
寸法t(mm)
9
寸法W(mm)
25
寸法R(mm)
15.5
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
19型U
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2
幅W(mm)
19
フリーピッチの穴があいたコの字型の金具です。M5のタップ穴もあいています。
材質
鉄
板厚(mm)
3
ステンレスの補助金具です
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。
仕様
接着剤なし
材質
セラミック繊維65~75%。有機繊維15~20%。ガラス繊維5~15%
瞬間使用温度(℃)
900
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
鉄(クローム)
材質
スチール(クロームメッキ)
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
6.2
厚手の断熱用ガラステープです。
火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。
厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。
仕様
平織り
耐熱温度(℃)
550
エスコ品番
EA951EA-275A
厚さ(mm)
2mm
穴径(Φmm)
6.2
寸法L1(mm)
152
寸法L2(mm)
27
寸法W(mm)
19
穴数
8
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
断熱性、柔軟性に優れています。
非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。
耐熱温度(℃)
550
組織
平織り
織り方
平織り
繊維径(μm)
9