- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- 補修プレートのおすすめ人気ランキング
補修プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新161件の「補修プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴埋めプレート」、「スペーサー プレート」、「鉄板」などの商品も取り扱っております。
粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
用途補修用
厚さ(mm)
アルミ板/0.4
ランニングコストの低減に役立つ、透明プラスチックカバープレート。外側にセットして使用。
用途遮光プレートの傷付防止用カバープレート。
仕様
アクリル
材質
アクリル
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×50
1枚
¥219
税込¥241
当日出荷
下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修
厚さ(mm)
メッシュ部/約0.23。総厚/約0.55
鉄とクロムの合金で、熱、さびに強いステンレス製のミニミニ平板です。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作など、さまざまな用途でご使用いただけるステンレス製の平板です。
プレート
モダンプレート
ビニールプレートに角型が新登場!
そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質
PVC
板厚(mm)
1.5、(粘着部)0.2
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ
平板
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。
肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。
サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に
コンクリート壁面の下地調整に
壁面の凹凸面調整に
壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に
色
白色
付属品
ヘラ、ヤスリ
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
特性
水性塗料可
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
壁面にあいた穴の補修にお使い下さい。
ファイバーグラスをメッシュ状に編んだシートに薄いアルミ板を貼り付けてあります。
貼付け面には、糊がついていますので簡単に貼れます。
用途補修用
厚さ(mm)
0.4(アルミ板)
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。
厚さ(mm)
2
仕様
穴ナシ(加工フリー)
材質
アクリルホワイト
取付け方法
ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのメタルプレートです
アルマイト仕上げのアルミ板です
寸法(mm)
150×150
グラスファイバーテープにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の補修におすすめです。
用途補修用
テープ厚さ(mm)
0.4
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。
材質
素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)
対応