- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 筆
- 補修用筆のおすすめ人気ランキング
補修用筆のおすすめ人気ランキング
2025/11/17更新96件の「補修用筆」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「筆 タッチアップ」、「ペンキ筆」、「ステンレス線」などの商品も取り扱っております。
ほどよい弾力。
なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型
毛材
豚毛
適合塗料
水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー
毛丈(mm)
14
全長(mm)
213
エスコ品番
EA109MJ-120
材質
毛:ナイロン、柄:プラスチック
1セット
¥685
税込¥754
当日出荷
1セット
¥685
税込¥754
当日出荷
工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。
補修塗装に最適。
全長
220
毛材
アクリル樹脂繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)
丸筆#6 約6.1mm。平筆#6 約11.1mm。平筆#8 約13.2mm。平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)
丸筆#6 約24mm。平筆#6 約21mm。平筆#8 約23mm。平筆#12 約25mm
セット内容
丸筆#6。平筆#6。平筆#8。平筆#12
種別
化繊
全長(mm)
丸筆#6 246mm 。平筆#6 238mm。平筆#8 247mm。平筆#12 260mm
毛材
ナイロン
適合塗料
水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。
ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。
ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、
含ませる塗料の量もコントロールできます。
ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。
ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。
全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。
ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。
接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。
全長(mm)
約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)
危険物の類別
非危険物
入数(本)
約100
1パック
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
常用のペンキ筆としてプロによく愛用され、毛腰が強いので塗料になじみ、太い文字から細い文字まで書き易い筆です。
また水性塗料にも使われます。
毛材
馬毛
柄長さ(mm)
187~192
RoHS指令(10物質対応)
対応
工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。
補修塗装に最適。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆。
サイズ
小
寸法(mm)
2
全長(mm)
200
毛丈(mm)
10
毛材
馬毛
毛色
白毛
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。
別名「さばき筆」とも言われてます。
柄長さ(mm)
187~192
RoHS指令(10物質対応)
対応
絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。
刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。
材質(毛)
馬毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
模型製作の塗装は勿論のこと、接着剤や溶きパテの塗布、スミ入れの流し込みなど様々な場面に活躍する面相筆です。
パックに計20本の筆が入った『使い切りタイプ』なので、筆が痛みやすく普段なら躊躇してしまう溶きパテの盛付けや接着剤の塗布などの作業にも気兼ねなく使用することができます。
パーツの【細かな塗装】、模型のモールドに塗料を流し込む際の【スミ入れ】など、模型製作の様々な場面で使用することができます。
また、20本入りという特徴を活かし、塗装の色ごとに筆を取り換えるなどの普段の筆ではできない使い方もできます。
材質
筆:ナイロン
全長(mm)
約83
毛丈(mm)
10
材質(柄部)
ポリスチレン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質
(柄)木
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途重ね塗りに適した豚毛タイプ
毛材
豚毛
材質(柄部)
樺木
毛色
白
線傷や小さな傷の補修、ストーンチップの補修、クリヤーの修正、細いラインを引くのに最適な補修用ミニブラシです。約10cmのプラスチック製シャフトの先に短い繊維が付いています。繊維の長さによって軸の色が異なるので、見間違えることがありません。清潔に保管ができ、ワンタッチで蓋を開けることができるディスペンサーケース入りです。立てて保管できるのでスペースも取りません。
用途タッチアップ、補修、修正、小さな凹みの清掃
軸径(Φmm)
約3
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
使い捨てのミニ筆!細かい色付けに!
材質
PP ナイロン
長さ(mm)
80(筆部分8)
1セット(10本)
¥179
税込¥197
当日出荷