- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 補助 ロック 窓のおすすめ人気ランキング
補助 ロック 窓のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「補助 ロック 窓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッシ ファスナーロック」、「ベランダ 鍵」、「窓 固定金具」などの商品も取り扱っております。
サッシ窓補助錠のスタンダード!
ワイド設計でしっかりガード。
つまみが大きく回しやすい。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。
材質
本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
36×60×39
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック
2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック
網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質
ステンレス
窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し
材質
ステンレス(焼付塗装)
長さ(mm)
80
厚さ(mm)
3.5
ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。
用途サッシ窓用補助錠
材質
本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ。裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げ。ゴム部:ネオプレンゴム。フック部:ステンレス
寸法(mm)
69.1×66×35.3
カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓
材質
亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
夏場風通したのめ少し開けたい時、猫、犬(ペット)の飛び出し防止、子供の転落防止など、防犯予防・安全対策におすすめです。
トイレ、浴室の小窓の防犯にも。窓を少し開けた状態でロックできます。換気時に便利なサッシ窓用の補助錠(ロック)。
スライド式調整幅70mm
工事不要・取付簡単!(強力両面テープで貼り付けるだけ) レールは左右兼用、取付の間違うことがありません。 サッシ窓枠に傷がつかない(穴をあける必要なし)ので賃貸住宅にもおすすめ。 番号錠は好きな番号に設定できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に!
用途上下兼用サッシ窓用補助番号錠
材質
ロック本体:樹脂製。裏板部:ステンレス製。レール:ステンレス製
サッシ窓用補助錠のスタンダードです。
ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。
ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
40×60.5×40.5
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠
付属品
(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト・真鍮
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵数)1
材質(レール)
ステンレス
サッシ補助錠
回しやすい大型ダイカストつまみ
二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。
ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)
28~45
材質
本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製
窓枠に取り付け、防犯効果を高めます。
材質
亜鉛ダイカスト
色
アンバー
上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓
取付可能寸法(mm)
27~48
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質
(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)
(レール)120
本数
(スペアーキー)2
可動範囲(mm)
0~68
簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。
つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。
設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。
換気もOK。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
亜鉛合金・焼付塗装
材質(裏板)
亜鉛合金・亜鉛メッキ
材質(ストッパー)
ステンレス
材質(パット)
CR(ネオプレンゴム)
材質(つまみ)
亜鉛合金・焼付塗装
貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質
(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
サッシ用補助錠。上下2箇所に取付けるとさらに効果的です。
材質
亜鉛ダイカスト
取付寸法(mm)
26-45(隙間)
サッシ用補助錠・二重安全装置付。ベランダ引戸用・サッシ窓。換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。上下二箇所に取付ければより安心です。ベランダの引戸に最適です。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
50×85×57(鍵を外した状態:高さ38)
取付可能寸法(mm)
29~50
材質
本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)。ツマミ:6ナイロン樹脂。押板:天然ゴム