- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- 補助ステップのおすすめ人気ランキング
補助ステップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「補助ステップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみステップ」、「トラック 昇降装置」、「車用ステップ」などの商品も取り扱っております。
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両
材質
黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ
電解研磨
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!
材質
スチール製
質量(kg)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
折りたたみ式なので取り付けたままでも邪魔になりません。
ステップに腰かけた状態で荷台に置いた背負い動噴を担ぐことができます。
側面アオリにも取付可能。
耐荷重(kg)
100
材質
(本体フレーム)アルミニウム、(ブラケット・ボルト・ナット)スチール
質量(kg)
2.3
高さ調整範囲(mm)
295~375
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質
アルミ
最大使用荷重(kg)
80
段数
1
天板高さ(m)
0.17
取扱説明書
(0.26MB)
取付け面からの突起が少ない平面タイプです。
ステップ収納時はスプリングで押さえていますので振動等で反転しません。
用途特装車・平ボディー・船舶等のステップ
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
引っ掛けて使用する昇降ステップ!
トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。
ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型)
TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×24×126
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。
(軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません)
踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲)
収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。
最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。
アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg)
100
全幅(mm)
420
材質
アルミ
質量(kg)
3.5
全高(mm)
750
寸法(縦×横)(mm)
踏み台寸法:380×250
寸法(全長)(mm)
350(踏み台収納時200)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
特殊車両等(消防車等)に取り付ける折り畳み式ステップ台です。これを踏み台にして、高台へ登ったりします。折り畳み式なので、人や他資機材の接触を防げます。
材質
アルミ製
穴径(Φmm)
7
最大使用荷重(kg)
135
仕様
折りたたみ式
エスコ品番
EA903XA-2
材質
スチール
寸法(mm)
【ステップ】550×180
段数
1
収納時寸法(mm)
570×390×110(T)
適合タイヤサイズ
14”/20”
天板寸法・幅(mm)
180
天板寸法・奥行(mm)
550
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
STEP 2-Sは、4トントラックなどの中型トラックにご使用いただきます。
溶接個所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接個所が無いので経年劣化による呼称を極力抑えることができます。
仕様
取付フック:小フック(アオリの厚48mmまで)、取付可能範囲:750~1000mm(空荷状態の荷台高さ 主に中型トラック等)
材質
スチール(フレーム)及びアルミ(縞板)
厚さ(mm)
開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115)
質量(kg)
4.9
色
シルバー
耐荷重(kg)
100
横幅(mm)
開脚:400、閉脚:400
縦幅(mm)
開脚:635、閉脚:635
ステップ数(段)
2
1台
¥31,980
税込¥35,178
11日以内出荷
オートアルミ製で軽く錆びにくい。車体への取り付け部分にはウレタンカバー・ゴム脚で保護、設置箇所を傷つけない。
用途アオリ掛け専用
材質
アルミ/鉄/ゴム
耐荷重(kg)
約100
2-Sに手すりの付いたタイプです。
4トントラック等の中型トラックにご使用いただけます。
安全管理に重点をおかれている全国規模の大手物流企業であるD物流様のご要望で、3点支持(使用時に手すりが必要)に答えるべく改良をし、検証していただいて完成しました。2-Sよりも昇降が楽で安定しています。
D物流様でも推奨され、多くの台数を導入頂いております。
2-DSのネーミングはD物流様の頭文字であるDを冠し STEPS 2-DSとしました。
溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。
(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。)
本体が長いので、左右または後側、どちらからでも取り出せ、荷積み側と荷降し側が違っても直にご使用いただけます。
出荷時は、手すりを外した状態になっております。
本体のコ型のフレームに挿して付属のネジにて締めるだけです。
(左右1箇所づつ)
耐荷重(kg)
100(あいち産業科学技術総合センター測定)
色
シルバー
自重(kg)
6.4
材質
スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)
ステップ数(段)
2段
取付寸法(mm)
可能範囲:750から1000(空荷状態の荷台高さ、主に中型トラック等)
フック
取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)
寸法(mm)
開脚:[縦幅]1240×[横幅]460×[厚み]330(フックを含む場合395)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]70(フックを含む場合125)
全幅(mm)
460
1台
¥41,980
税込¥46,178
11日以内出荷
トラックの荷台への昇降を強力に補助
あおり厚~50mm対応
用途トラックのあおりの隙間に引っ掛けて、トラック用の簡易ステップとします。昇降の手助けを行います。
幅(mm)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×160×500
質量(kg)
6
1個
特価
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)
100
材質
ポリプロピレン樹脂
段数
1
耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用!
コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)
【フック】200、【折り畳み】80
エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。
ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。
簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番
251-4266
幅(mm)
94
高さ(mm)
66
タイプ
ウイング車用
破断強度(kg)
4600f
傾き角(°)
100
自重(g)
340
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷