- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 複合電極のおすすめ人気ランキング
複合電極のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新166件の「複合電極」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PH複合電極」、「kcl内部液」、「電極内部液」などの商品も取り扱っております。
精度(pH)
±0.02 (±0.6ずれるとエラー)
適合本体
HM-30P
種別
計量法型式承認機種
測定範囲
pH0~14、0~100℃
コネクタが防水仕様になっています。
3-star、4-starシリーズのpH計あるいはイオン/pH計に適合します。
仕様
測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~100.0℃●表示範囲:pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃●繰り返し性:pH/±0.02pH、温度/±0.2℃●メモリ:1500データ●防水・防塵:IP67●電源:単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)●サイズ:70×39×188mm●重量:約300g(電池含む)●付属品:pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個
測定範囲(pH)
0~14
アズワン品番
4-1303-01-20
校正証明書
一般校正
1台
¥89,980
税込¥98,978
14日以内出荷
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)
1
Bluetoothに対応。Hanna Lab App(無料のアプリ)をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでリアルタイム表示とグラフ表示が可能です。スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も行え、データ管理も安心。ラボや食品、土壌など専用のpH電極を採用し、用途別に15機種をご用意。自動温度補償、ボタン1つの簡単操作。
長さ(mm)
150
幅(mm)
51
厚さ(mm)
21
電源
CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。
分解能
pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃
温度補償
自動(ATC)または手動(MTC)
使用温湿度範囲
0~50℃/相対湿度95%以下
オートパワーオフ
未使用後8分、60分もしくはなし
防水保護等級
IP65
Bluetooth
Bluetooth(R)4.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
省電力設計、充電式電池も使用可能
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査
測定範囲
(イオン)使用する電極による
外形寸法(mm)
約70×39×188
電源
単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本
本体質量(g)
300
測定範囲(pH)
0.00~14.00
温度測定範囲(℃)
0~100.0(イオン電極は除く)
測定範囲 ORP
0~±2000mV
電池寿命(時間)
約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)
消費電力(VA)
0.1(電池3V使用時)
品名
防水白金複合型ORP電極
使用温度(℃)
0~60
電極
品名:防水白金複合型ORP電極
1個(1個)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容
HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3
寸法(mm)
約70×188×39
質量(g)
300
電源
単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2
測定範囲(pH)
0.00~14.00
測定方式
ガラス電極法
表示分解能
0.01pH
機能
オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ
表示範囲
pH-2.00~16.00
繰返し性
±0.02pH以内
アズワン品番
4-1303-01
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
荷物の発送時の重量チェックに。電源を入れてすぐに使用可能。薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単。簡易型表示部自立スタンド標準装備。計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意。乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載。L型計量台には水平調整脚付き
見やすい大型カスタムLCD表示
乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作)
データメモリー機能(1000データ)
USB標準装備(PC接続対応)
外部プリンター接続対応
仕様
【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃。【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正
セット内容
pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)
タイプ
カスタムLCDベーシックタイプ
測定項目
【範囲】pH:0.000~14.000、mV(ORP):-2000~2000、温度:0~100℃
測定方式
pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体
表示分解能
pH:0.01/0.001、mV(ORP):1
表示範囲
pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200
繰返し性
(計器本体)/pH:±0.006、(計器本体)/mV(ORP):±2、(計器本体)/温度:±0.2℃以内
表示器
カスタムLCD
表示範囲(℃)
-5~110
アズワン品番
2-1572-22
性能保証温度、湿度
0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)
1台
¥149,500
税込¥164,450
翌日出荷
仕様
(繰り返し性)pH/±0.02pH、温度/±0.2℃
付属品
pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個
寸法(mm)
70×39×188
測定範囲
pH/0.00~14.00pH、温度/0~100.0℃
質量(g)
約300(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)
測定項目
pH・温度
メモリー
1500データ
表示範囲
pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃
防塵防水性能
IP67
アズワン品番
4-1303-01
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
大型カラータッチパネルを搭載
pH/ORP/イオンセンサの接続が可能
多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能)
データメモリー機能 (2000データ)
USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応)
外部プリンタ接続対応
仕様
pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃。pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正。イオン校正:最大5点校正。温度校正:1点校正
セット内容
pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)
タイプ
タッチパネル搭載タイプ
電源
AC100~240V(専用ACアダプター)
測定項目
pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売)
本体寸法(mm)
130×60×230
本体質量(kg)
0.8
機能
印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
データメモリ
2000データ
消費電力(VA)
約11
アズワン品番
2-1572-11
性能保証温度、湿度
0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
用途飲用水、清涼飲料、ワイン、乳化した食品、植物、メッキ、酸洗いに含まれる遊離のフッ化物
測定範囲
1~1×10-6(M)
材質(本体)
PEI/エポキシ樹脂
測定範囲(mg/L)
0.02~Sat.
ケーブル長(m)
1
pH測定有効範囲
5~8pH
測定物質
F-
温度測定範囲(℃)
0~80
電極形式
固体
電極寸法(mm)
長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥179,800
税込¥197,780
23日以内出荷
温度も測定可能なスタンダードタイプのポータブルpH計です。
別売りのORP電極を接続することでORP(酸化還元電位)の測定も可能です。
HI8314-1は温度センサー内蔵のDINコネクター電極。
HI83141-1は汎用タイプのBNCコネクター電極なので用途に合わせて電極を組み合わせることが可能(温度センサーはpH電極と別に付属しています)。
校正は簡単に行える手動での2点校正。
自動温度補償付き。
大きな画面で見やすく、使いやすい。
電池切れが近づくとローバッテリーマークが点滅。
幅(mm)
80
奥行(mm)
36
高さ(mm)
145
質量(g)
230
測定範囲(pH)
【pH】0.00-14.00
検出単位
0.01pH、0.1℃、【ORP】1mV
精度(pH)
【pH】±0.01
校正
【pH】手動で2点校正
温度補償(℃)
【pH】0~70(自動)
測定範囲(mV)
【ORP】±1999
精度(mV)
【ORP】±1
測定範囲(℃)
0.0~100.0※ただし実際の測定範囲は電極による
精度(℃)
±0.4
電源
9Vアルカリ電池 1個(約100時間の継続使用が可能)
使用環境温度(℃)
0~50
仕様
【使用可能標準液/pH】pH 7.01とpH 4.01かpH 10.01、またはpH 6.86とpH 4.01かpH 9.18のいずれか
適合
Xシリーズ、Jシリーズ
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
交換が容易な無補充型。
仕様
温度補償無し
タイプ
投げ込み型
ケーブル長(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用環境温度(℃)
0~50
防水仕様
日常防水
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
pHとISEは5点校正まで行えます
ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示
次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要)
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容
本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
寸法(mm)
185×93×35.2
測定範囲
(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph。(ORP)±2000mV。(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)
400
電源
.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)
精度
(pH)±0.1;±0.002pH。(ORP)±0.2mV。(温度)±0.4℃;±0.8°F
温度補償
自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F)
電源自動OFF
5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能
校正
(pH)5点まで校正、(スロープ)80~110%
使用液
(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種
データメモリ
200データまで記録(pH/ORP各100データ)
使用環境
0~50℃(32~122°F)、100%RH
検出単位
(pH)0.1;0.01;0.001pH。(ORP)0.1mV。(温度)0.1℃;0.1°F
電極
(付属pH)HI12963(温度センサー内蔵チタンボディpH複合電極、簡易型DINコネクター、1mケーブル)
防水仕様
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
PC接続
Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
pHとISEは5点校正まで行えます
ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示
次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要)
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容
本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
寸法(mm)
185×93×35.2
測定範囲
(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph。(ORP)±2000mV。(ISE)1.00E-7~9.99E10。(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)
400
電源
.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)
精度
(pH)±0.1;±0.002pH。(ORP)±0.2mV。(ISE)測定値の±0.5%(一価イオン)測定値の±1%(二価イオン)。(温度)±0.4℃;±0.8°F
温度補償
自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F)
電源自動OFF
5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能
温度センサー
HI7662
校正
(pH)5点まで校正、(ISE)スタンダード7種より5点校正まで可能、(スロープ)80~110%
使用液
(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種
データメモリ
300データまで記録(pH/ORP/ISE各100データ)
使用環境
0~50℃(32~122°F)、100%RH
検出単位
(pH)0.1;0.01;0.001pH。(ORP)0.1mV。(ISE)0.01;0.1;1;10。(温度)0.1℃;0.1°F
電極
(付属pH)HI72911B(チタンボディpH複合電極、1mケーブル)
防水仕様
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
PC接続
Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属