- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 襖 金具のおすすめ人気ランキング
襖 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新151件の「襖 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「襖 引手」、「引き戸 ローラー」、「ふすま 引き手 交換」などの商品も取り扱っております。
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
対応戸厚(mm)
29~35
セット内容
レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)65
種類
レバーハンドル
記号
(座)2M
ハンドル
NO.24
仕上
メッキ+電着クリアー
機能
座:丸座戸襖錠
材質
(レバー側)アルミ合金+(戸襖側)亜鉛合金
タイプ
(レバー側)丸座、(戸襖側)D2スタンダード
種類
屋内用
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
60mm
用途戸襖錠専用
材質(本体)
ダイカスト
対応商品
ホーム戸襖、ハイス戸襖、ホームカラー戸襖、ホームレバー戸襖、宮殿1号戸襖
バックセット
65mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類
フラッシュ蝶番
掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。
ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。
用途木製の軽量扉や戸襖に。
厚さ(mm)
1
材質/仕上
スチール/焼き付け塗装
種類
フラッシュ丁番
ねじ穴数
8
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番
材質(本体)
鉄
付属品
取付けビス付き
種類
フラッシュ丁番
板厚(mm)
1
ねじ穴数
4
ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。
色
ブラック
種類
角戸引手
材質(表面プレート)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)
ハイインパクトスチロール
仕上
表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
寸法H(mm)
2.2
サイズやデザインを豊富に品揃え
用途ふすまの引き手交換に
付属品
引手釘5本
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリエチレン
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
ねじ穴数
7
色
アンバー
種類
フラッシュ蝶番
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
錠前付属部品
用途握り玉用
用途握り玉(ノブ)専用
材質(本体)
ダイカスト
対応商品
宮殿1号シリーズ
バックセット
65mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
丸戸引手
寸法H(mm)
0.5
仕上
ヘアライン仕上、スピン仕上