襖滑車のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「襖滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「襖戸車」、「引き戸 滑車」、「滑車」などの商品も取り扱っております。
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ 平型 材質(車輪) LPプラス成型加工 材質(枠) ジンクロメッキ付 芯棒 5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm) 30 材質(軸) 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SPCC 高さ調整範囲(mm) 5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷

戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質 (車輪)POM、(ケース)鋼 仕上 (車輪)白、(ケース)クロメート 適合レール CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SPCC 高さ調整範囲(mm) 5
1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

用途建具等 タイプ 山V型 車輪径A(mm) 33 材質(車輪) ジュラコン(R) 寸法L(mm) 13 寸法A(mm) 70 寸法F(mm) 27 寸法D(mm) 33 寸法E(mm) 6 寸法B(mm) 57 寸法M(mm) 1.5 寸法J(mm) 9 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 40 枠厚(mm) 1.5 寸法G(mm) 13.5 寸法K(mm) 4 材質(枠) SUS304 芯棒 Φ5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.5 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪) SUS303 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(芯軸) SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質 本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2個)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm) 30 長さ(mm) 86 幅(mm) 13.2 高さ(mm) 24.5 堀込み寸法(mm) 高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木造建具 車輪径(Φmm) 30 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SUS304 高さ調整範囲(mm) 5
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途屋内木製建具(敷居用) 材質/仕上 (枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車 F 1.5 C 9 E 14
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸) SUS304
1セット(4個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)