- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 見切り スロープのおすすめ人気ランキング
見切り スロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「見切り スロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段差 スロープ 15MM」、「傾斜見切り」、「傾斜目地」などの商品も取り扱っております。
用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
仕上
シルバー
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(2m)
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
長さ(mm)
2000
寸法(mm)
2000×140×14.2
色
グレー色(樹脂成形品)
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部材
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
付属品
SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質
木粉発泡材入ABS・アルミ
色
木目調
耐荷重(kg)
150
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)
100
仕様
裏面に吸着剤付き
幅(mm)
(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)
6.5
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。
車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質
天然木(ホワイトアッシュ)
長さ(mm)
760
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプ
ケーブル収納可能
傾斜角度(°)
15
材質
PVC
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途タイルカーペット用樹脂製見切り材です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
材質
軟質樹脂
仕様
ガラス繊維入り
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
材質
軟質樹脂
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質
EPDM
長さ(mm)
1000
2018年トラスコ掲載ページ
6 1343
無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
磨き
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途床材・敷物の段差解消に
材質
樹脂製
長さ(mm)
1820
適合板厚(mm)
9~12
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)
1800
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
様々な敷き鉄板の厚み(9・22・25mm)に対応できます。ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
用途段差の解消用として
材質
塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1500
幅(mm)
155
色
黄
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。
用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消!
柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。
高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。
幅はカットして調節できます。
耐荷重(t)
2
材質
低密度ポリエチレン
様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。
ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
材質
塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1500
幅(mm)
155
色
黄
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷