- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 角ジョイントのおすすめ人気ランキング
角ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新343件の「角ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角 パイプ 継手」、「単管角パイプ」、「50角クランプ」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
角パイプを繋げるための内ジョイントです。
適合パイプ
角軸パイプ
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。
材質/仕上
アルミ(A2017)/カラーアルマイト
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質
6ナイロン樹脂
寸法(mm)
16×16
質量(kg)
0.01
色
ブラック
タイプ
16mmフレーム用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄
厚さ(mm)
2.6
穴径(Φmm)
(ボルト)7、(ビス)3.5
仕上
ユニクロメッキ
材質
本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮
表面処理
ネジブッシュ:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)
-30~100
許容荷重(N)
3000
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(ナット)
亜鉛メッキ
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。
仮囲い等に使用します。
トラスコ品番
296-5411
質量(kg)
07
質量(g)
680
適合パイプ径(Φmm)
48.6
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
質量(kg)
0.60
規格
仮設工業会認定外
適合パイプ肉厚(mm)
1.8以上
適合パイプ外径(Φmm)
48.6
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
鉄(クローム)
角パイプを補強するために使うジョイントです。
ユニクロメッキで表面処理をしています。
角パイプのつなぎ目に取り付ける外ジョイントです。
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質
6ナイロン樹脂
寸法(mm)
16×16
質量(kg)
0.013
色
ブラック
タイプ
16mmフレーム用
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄
厚さ(mm)
2.8
穴径(Φmm)
(ボルト)7
仕上
ユニクロメッキ
公差(mm)
(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2