角パイプ アルミ R付のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
97件の「角パイプ アルミ R付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角パイプ 25mm」、「アルミ 角パイプ50mm」、「アルミ角パイプ角R付」などの商品も取り扱っております。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 仕様 角R3付 材質 アルミ、A6063S T5 表面処理 B1アルマイト
1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 仕様 角R5付 材質 アルミ、A6063S T5 表面処理 B1アルマイト
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 仕様 角R2付、V溝1面に1本付 材質 アルミ、A6063S T5 表面処理 B1アルマイト
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 仕様 角R2付、V溝1面に2本付 トラスコ品番 849-5447 材質 アルミ、A6063S T5 質量(kg) 2.45 シルバークリアーなし 表面処理 B1アルマイト アズワン品番 64-5013-51
1本
6,698 税込7,368
3日以内出荷

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ 表面処理 アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質 アルミ、A6063S T5 表面処理 B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 アルミ 表面処理 B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質 スチール 仕上 ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上 ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。 材質 A6063-T5 タイプ 四角棒 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4040・H4100 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 アルミ(A6063S-T5) 表面処理 B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm) ±0.38(JIS4100普通級肉厚)
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ タイプ 角棒 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやiPhone、iPadタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計6ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。 仕様 耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き、電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品 質量(g) 約268(本体のみ) コネクタ形状 (電源出力側)USB Type-Aメス×6 定格入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A) 合計最大12(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6(1ポートあたり最大2.4)) 対応機種 USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm) 約78×106×33 保証期間 1年 定格出力電圧(V) 5 対象地域 日本 USBポート数 6個
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)