- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- 角ブラケットのおすすめ人気ランキング
角ブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新313件の「角ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角パイプソケット」、「クランプ 角パイプ」、「三角ブラケット」などの商品も取り扱っております。
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ棚受けパーツ
アズワン品番
64-7753-29
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
仕様
アクセサリタイプ = 角型ブラケット。シリーズ = TS。併用 = DINレール。。M6ねじ付きインサート. DINレール取り付けブラケット. M6ねじ穴が付いている、亜鉛めっきスチール製スナップオン取り付けブラケットです。 すべてのTS35トップハット取り付けレールに対応します。. 亜鉛めっき軟鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
角軸で片持ちや平行の架構造に
店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ棚受けパーツ
アズワン品番
64-7753-28
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
SUS304製です。
種類
角サドル
寸法(Φmm)
5.0
部品の取付けにペアで使用
軽い部品には1ヶ
材質
ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
タイプ
ノーマルタイプ
寸法t(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ローター・ビスなし
木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様
●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番
65-2297-20
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄
厚さ(mm)
2.8
穴径(Φmm)
(ボルト)7
仕上
ユニクロメッキ
公差(mm)
(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
三角ブラケット
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
幅(mm)
40×40
板厚(mm)
3.2
長穴(mm)
10×25
釘穴(mm)
Φ4.5
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類
A型ブラケット
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
使用ボルト
W3/8・M10
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品
ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本
材質
スチール
幅(mm)
67
質量(kg)
約0.7
色
シルバー(ハンマートーン)
質量(g)
0.7
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
電気亜鉛めっき仕上げです。
用途水栓角柱用
種類
角サドル
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M6×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。
RoHS指令(10物質対応)
対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。
軽トラック等の鳥居に取付け可能。
錆にくいステンレス素材。
セット内容
L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚
材質
(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス
幅(mm)
45
高さ(mm)
73
質量(g)
205
奥行(mm)
80
適合寸法(mm)
(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×73×80
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷