- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 角型ゴム戸当りのおすすめ人気ランキング
角型ゴム戸当りのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新106件の「角型ゴム戸当り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「当たりゴム四角」、「トラック 当たりゴム」、「ゴム戸当り 黒」などの商品も取り扱っております。
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色
黒
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質
(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質
(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
6分・7分の鴨居に対応できる兼用型のゴム製の戸当たりです。座金・ナベ頭ビス(3×25)付属
材質
軟質樹脂
寸法(縦×横×高さ)(mm)
18×35×15
タイプ
ストレート
穴タイプ
キリ穴
材質
S45C
取付ネジが見えないキャップ付です。
材質
塩ビ
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
70~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
用途玄関扉・家具扉等
材質
EPMD(エチレン・プロピレンゴム)
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
30
寸法W(mm)
20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。
用途天当り用戸当りとして。
セット内容
十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本
形状
キュ-ブ
幅(mm)
20
材質/仕上
エラストマ-、鉄
奥行(mm)
20
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ
セット内容
本体×1、キャップ×2、ビス×2、ワッシャー×2
寸法(mm)
35×15×18
質量(g)
10
耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
寸法D(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
戸先上下、戸尻上下に取付けてください。上部には壁付けにして使います。
付属品
+なベタッピンねじ4×25(3本)
角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。
コンパクト設計で狭い空間に対応します。
用途クレーン、ホイスト、立体駐車場
形状
角形
接続方式
丸穴
適合用途
防振