- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 角型取手のおすすめ人気ランキング
角型取手のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新181件の「角型取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手 長い」、「取っ手 ハンドル」、「クローゼット取っ手」などの商品も取り扱っております。
各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質
亜鉛合金
タイプ
裏止めハンドル
種類
取手・引手
仕上
クロームめっき
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
中空構造のため軽量です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
15
仕上
サテン仕上
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
材質
亜鉛合金
寸法W(mm)
Φ10
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理
ZDC/黒色
質量(g)
51
垂直許容荷重(N[kgf])
392[40]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理
ZDC/Cr(サチライト)
質量(g)
51
ねじ径
M5
垂直許容荷重(N[kgf])
392[40]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
120
寸法L(mm)
130
寸法P(mm)
100
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
00693
1個
¥1,102
税込¥1,212
4日以内出荷
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。
裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質
黄銅+亜鉛
ビスピッチ(mm)
130
幅(mm)
12
色
サテンニッケル
奥行(mm)
26
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm
取手
取手
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
80
寸法L1(mm)
108
寸法L2(mm)
8
寸法W(mm)
14
寸法P(mm)
100
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
8
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
294
寸法M
M5
タキゲンコード
00147
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
材質
亜鉛ダイキャスト
付属品
ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
表面処理
クロムメッキ
寸法H
36
寸法d1
12
寸法M
M5×P0.8
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
ねじ径
M4
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
材質
亜鉛合金
仕上
マットシルバー
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質
ABS
質量(g)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質
ZDC
表面処理
Cr(梨地)
垂直許容荷重(N[kgf])
196.2(20)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
51
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
936-55-SCR:十字穴付トラス小ねじM4×25。936-100-DC:十字穴付トラス小ねじM4×28
ノブ高さ(mm)
23
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
9
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
材質
亜鉛合金
仕上
サテンニッケルメッキ
推奨ねじ
+-兼用トラスM4×L(付属していません)
取手
取手
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理
ZDC/黒色
ねじ径
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245