- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 角型固定金具のおすすめ人気ランキング
角型固定金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新109件の「角型固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凸型金具」、「固定金具」、「凹金具」などの商品も取り扱っております。
電気亜鉛めっき仕上げです。
用途水栓角柱用
種類
角サドル
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
種類
角サドル
材質/仕上
鉄/ユニクロ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄
厚さ(mm)
2.8
穴径(Φmm)
(ボルト)7
仕上
ユニクロメッキ
公差(mm)
(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
寸法W(mm)
19
寸法L2(mm)
28
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
SUS304製です。
種類
角サドル
寸法(Φmm)
5.0
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。
用途間仕切りポールを壁に固定する部材。
材質/仕上
スチール/クローム
質量(g)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法B(mm)
31
厚さ(mm)
2.8
穴径(Φmm)
(ボルト)10、(ビス)3.5
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
材質
SUS304研磨品
適合パイプ径(Φmm)
60×30
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質
鉄製
トラスコ品番
737-6031
寸法(mm)
25×90×25厚(ボルト含まず)
質量(g)
60
1個
¥449
税込¥494
翌日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.3
幅W(mm)
27
長さL1(mm)
102
長さL2(mm)
33
穴数
2
質量(g)
55
トラスコ品番
283-1091
材質
スチール
穴径(Φmm)
8.5×17
表面処理
クロムメッキ仕上げ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
材質
ステンレス(SUS304)
適合ねじ
皿頭ねじ
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
寸法(mm)
60×50
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)
30
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
公差(mm)
(A寸法)±1
ねじ山種類
メートル並目