角定規のおすすめ人気ランキング

2025/12/22更新
169件の「角定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「さしがね 工具」、「すこや」、「L字スケール」などの商品も取り扱っております。
小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm シンワ測定ランキング1位
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。材料にピタリと張り付いてケガキやすいフラット形状です。黒字に白目盛なので目盛と数字が読みやすくなっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.3仕様黒字白目盛トラスコ品番408-3181材質形状同厚質量(g)67目盛裏面角目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.3長さ許容差(mm)±0.3
1本
449税込494
当日出荷

三寸法師 ステン シンワ測定ランキング2位
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)105短枝(mm)55幅(mm)10厚さ(mm)1.2材質ステンレス形状同厚質量(g)14直角精度100mmにつき0.1mm以下測定範囲(cm)0~10長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
669税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定ランキング3位
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク、赤数字入形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
1本ほか
3,698税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

曲尺 厚手広巾 モノタロウランキング4位
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。厚さ(mm)2幅(mm)20材質ステンレス鋼表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令対応証明書(0.2MB)長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

平形直角定規 モノタロウランキング5位
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
1台
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

直角や45度斜の角切りに便利 プラスチック製なので軽くて扱いやすい。 冬でも冷たくない。 目盛付(cm用)
用途木材の線引き材質ポリカーボネートサイズ(mm)170×63質量(g)33アズワン品番65-2358-13
1個
449税込494
当日出荷

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1取扱説明書(0.4MB)
1台
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。台の長さ(mm)170厚さ(mm)1.49幅(mm)40台の幅(mm)42仕様両面にミリ目盛付
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス(SUS402J2)タイプ同厚目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1本
2,690税込2,959
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.3トラスコ品番467-8869材質形状同厚質量(g)67目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.3
1本
449税込494
当日出荷

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)15厚さ(mm)1.4形状角厚目盛表裏同目JIS規格適合JIS規格取得取得済
1本ほか
3,998税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺幅(mm)10厚さ(mm)1.2目盛表裏同目表目盛 長枝(外)5寸表目盛 短枝(外)2.5寸裏目盛 短枝(外)2.5寸裏目盛 長枝(外)5寸材質ステンレス形状同厚測定範囲5寸質量(g)20直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)80長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
849税込934
当日出荷

内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等寸法(mm)180×101厚さ(mm)1.5幅(mm)18台厚(mm)6.5台の幅(mm)18仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品質量(g)102種類完全スコヤ
1個
1,998税込2,198
当日出荷

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿長(mm)177竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛表裏同目形状直角平型質量(g)114種類完全スコヤ目盛範囲15cm直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。目盛仕様表四段/裏二段形状同厚測定範囲30cmトラスコ品番486-5987材質スチール幅(mm)165厚さ(mm)1.2寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅全長(mm)325質量(g)68呼び寸法(mm)300長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
479税込527
当日出荷

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.1材質ステンレス形状同厚質量(g)57目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
639税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)169×63×73質量(g)44種類一発止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
1本
669税込736
当日出荷

2×4建築に適しているフラットスコヤ
材質鉄+塗装形状同厚寸法(mm)305×204×1.2質量(g)150直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm表目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm裏目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
889税込978
当日出荷

巾広台の安定感バツグンです。 巾木の留加工に便利です。
用途45°・90°の角度確認に。 45°合わせを作る際の材料ケガキにトラスコ品番421-9554材質アルミ厚さ(mm)73全長(mm)168高さ(mm)63質量(g)90角度精度(mm)0.2mm以下/100mm長さ許容差(mm)±0.2
1個
1,898税込2,088
当日出荷

45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
1個
2,298税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)