- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハサミ
- 角度 はさみのおすすめ人気ランキング
角度 はさみのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新320件の「角度 はさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反りはさみ」、「はさみ ペットボトル」、「段ボール 切る ハサミ」などの商品も取り扱っております。
特殊形状の角度付きブレードで切断物が手に当たらず切り進めます。
また、段違い刃の構造で切断物がハサミの後方へスムーズにすり抜けるよう設計されていますので、牛乳パック、厚紙、結束バンドや切れるモール等の立体物をスムーズに切り進めることができます。
サビに強い国産ステンレス刃物鋼
切断物を逃がさないギザ刃加工
全長(mm)
170
刃渡り(mm)
43
1個
¥1,708
税込¥1,879
当日出荷
資材ごみの分別に便利な11機能付。
全長(mm)
160
材質
刃材:ステンレス420J2 ハンドル:ABS樹脂 キャップ:PP樹脂
質量(kg)
0.05
TKG品番
9-0587-0801
TKG品番(2017)
6-0527-0901
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コーナーカットが可能!。90度・左右45度切りモールガイド付。最高級刃物鋼使用(SK-5)。フッ素樹脂加工。アンビルタイプ
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまでの切断
全長(mm)
205
質量(g)
280
刃長(mm)
45
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)
200
刃長(mm)
67
トラスコ品番
402-6772
材質
刃部:高炭素刃物鋼
質量(g)
173
刃厚(mm)
7.9
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
軽いタッチで切ることができます。先端に125°の角度が付いています。ティッシュカルチャーなどにご利用下さい。グリップ部は滑りにくくなっています。
全長(mm)
110
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別
角度付
材質
Germany Stainless(18-8ステンレス製)
刃渡り(mm)
10.5
1個
¥12,880
税込¥14,168
4日以内出荷
組織、布、縫合糸などの切断にお使い頂けます。角度付。
全長(mm)
115
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質
Germany Stainless(18-8ステンレス製)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
つかんだものを逃がさないギザ刃で楽々カット。アップハンドル。とがった刃先で切り込みやすい。ステンレス製。
全長(mm)
175
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(刃)
ステンレス
1丁
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
全長(mm)
170
刃長(mm)
43
トラスコ品番
474-2613
材質
刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
樹脂モールのコーナーカットが可能!!
4段階の角度調整可能です。
(90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能
材質
(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金
幅(mm)
約102
全長(mm)
約222
質量(g)
410
全高(mm)
約60
角度調整範囲
90、75、60、45°
刃渡り(mm)
70
最大開口径(mm)
55
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
11機能付の万能タイプのリサイクル鋏です。
業界初の多機能に加え、低コスト・保護キャップ付です。
用途内フタはずし、リングはずし、フィルムはがし、牛乳パック切り、PET切り、シールはがし、缶わけ、ガス抜き、キャップはすし
全長(mm)
約165
仕様
テープがつきにくいディンプル加工、弱磁力付、ハンドル分別可能
質量(g)
75
材質(キャップ)
PP
材質(刃)
ステンレス
材質(ハンドル)
ABS
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
切断能力
ブリキ板(0.3mm)、針金(0.9mm)、アルミ(1mm)、銅板(1mm)、荷造用テープ
刃厚(mm)
2.5
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)
約250
材質
ステンレス鋼(420J2)
質量(g)
265
切断能力(mm)
刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。切断時、ハンドルが邪魔にならない段違い構造です。
サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。ペットボトルなどのキャップ廻し付です。缶のフタ明けなどに便利なヘラ付です。
用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。
材質(グリップ)
PP
刃厚(mm)
約2.3
硬度HRC(刃部)
53±2
材質(刃)
SUS420J2
スラッシュカット専用ハサミ。切り抜けスムーズ アップハンドル。土台布にささらないコブ付刃先。ステンレス製。
全長(mm)
175
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(刃)
ステンレス
1丁
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
切れ味と耐久性に優れたハイカーボンステンレス鋼を使用しています。
長いものを切りやすいヒップアップハンドルです。
用途クロス・カーテン地用
全長(mm)
230
刃長(mm)
100
材質
(刃部)ハイカーボンステンレス鋼、(グリップ部)ABS樹脂ハンドル
トラスコ品番
323-1917
質量(g)
140
刃厚(mm)
3(母材)
材質(刃)
ハイカーボンステンレス鋼
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。
全長(mm)
330
刃長(mm)
165
質量(g)
250
使用目的
刈り作業
機能
刃先角度360度変更機能
切断対象
芝
切刃(mm)
120
硬度HRC(刃部)
52±2
材質(刃)
刃物鋼
材質(ハンドル)
ナイロングラスファイバー
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)
210
質量(g)
210
切断能力(mm)
刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度
HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
絵画、写真などを飾るマット紙を、45度カットで窓抜きができます。刃は前後使えます。
付属品
替刃5枚付
適合替刃・カッター
マットカッター45度替刃(XB45)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)
160
色
ピンク
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷