角度 測定 器具のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
140件の「角度 測定 器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自由金」、「角度計」、「工業用分度器」などの商品も取り扱っております。
工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
直径(Φmm) 90 竿長(mm) 204 竿厚さ(mm) 1.2 質量(g) 81 目量
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm) 2 仕様 本体片側にミリ目盛り付き。竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°) 材質 SUS420相当 種類 自由スコヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。 材質 (デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201 電源 リチウム電池CR2032×1個(別売り) 角度の測定範囲(°) 0.0~359.9 最小目盛 0.1°、1mm オートパワーオフ 5分 角度精度(°) ±0.3 取扱説明書 (8.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。 任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様 360°の範囲を10′単位で計測 トラスコ品番 311-0176 質量(g) 160 器差 ±10′ サイズ(mm) 100×70×16
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様 マグネット付 材質 アルミ 測定範囲 0~90° 質量(g) 77 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度 ±0.2° 最小読取値(°) 0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59×59×27 オートパワーオフ 5分 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm) 204 本体直径(Φ) 90 角度の測定範囲(°) 0~180 目盛 1°通し×180° 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 竿厚さ(mm) 1.2 精度(分) ±20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 裏面スケール付(70mm) エスコ品番 EA720WR-5 寸法(mm) ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H) 電源 CR2032×1個(付属) 角度の測定範囲(°) 0~360 分解能 0.05° 機能 ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示 測定精度(°) (傾斜)±0.3
1個
9,330 税込10,263
当日出荷

竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。 表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。精密用。 竿長(mm) 304 竿厚さ(mm) 1.5 質量(g) 155 トラスコ品番 229-7159 材質/仕上 ステンレス(SUS420J2) 目量 直径(mm) 120
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

手のひらサイズの小型プロトラクタ。キーホルダーホール付。
用途角度の測定や移し取り、長さ測定に。 竿寸法(mm) 全長100×厚さ1.5×竿目盛1mm片面2段 材質 ステンレス鋼 本体サイズ(mm) 直径35×厚さ1.5×内目盛2°×外目盛5°
1個
839 税込923
欠品中

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 長さ(mm) 250 測定範囲 130°-0°-130° 材質(本体) ABS樹脂 精度 ±1° 最小読取値(°) 2 目盛仕様 内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し) 材質(気泡管) アクリル
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

竿目盛は1mm通しで片面2段です。 竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm) 304 本体直径(Φ) 120 角度の測定範囲(°) 0~180 材質 ステンレス 目盛 1°通し×180° 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.5 竿厚さ(mm) 1.5 精度(分) ±15 竿幅(mm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm) 70 目盛 1°通し×90°(分度板) 竿幅(mm) 15 分度板厚さ(mm) 1.2 材質 ステンレス、シルバー仕上げ 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定 適合 97794 種別 鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ 設定角度(°) 30~50(2.5°毎)
1セット(9枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
仕様 360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測 トラスコ品番 465-7390 電圧 3V 質量(g) 650 器差 ±2′ サイズ(mm) 100×70×16
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質 SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g) 63 精度 ±0.2 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 本体直径(Φ) 90 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 197
1個
499 税込549
当日出荷

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

角度を任意に調整できます。
用途必要とする角度や加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。あり柄の工作墨ケガキなどに使うと便利です。 寸法(幅W×厚さ)(mm) 15×2
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm) 153 本体直径(Φ) 90 仕様 - トラスコ品番 408-3393 材質 本体:ステンレス 寸法(mm) 200×52×15 材質(本体) ステンレス 質量(g) 65 材質(ねじ部) 真ちゅう 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 90×1.2 目盛(竿) 10cm 目盛ピッチ(°) 1 竿数 1
1個
999 税込1,099
当日出荷

使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
材質(本体) アルミ 材質(ねじ部) 真ちゅう 竿厚さ(mm) 3 目盛角度 1°ピッチ(20~120°)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)