- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 角度 蝶番のおすすめ人気ランキング
角度 蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新547件の「角度 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丁番180度」、「固定蝶番」、「蝶番 270度」などの商品も取り扱っております。
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト)SUS。(プラグ(L)(R))POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤
材質(羽根)
ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)
0~40
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS303)
任意の角度で静止できるヒンジです。
トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)
5~40
材質/処理
(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下
種類
平蝶番型
表面処理
光沢バレル研磨仕上げ
仕上
光沢バレル研磨
取付け方法
ねじ止め(別売)
動作範囲
0~180°
ねじ穴数
4
穴径(mm)
4.3
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質
(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類
平蝶番型
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(本体)
ポリアセタール(POM・UL94-HB)
色
ブラック
質量(g)
20
寸法L1(mm)
50
材質(軸)
ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)
ステンレス(SUS)
寸法L2(mm)
14.5
寸法W(mm)
37
寸法L3(mm)
21
寸法H1(mm)
13.5
寸法d1(Φmm)
4.5
寸法d2(Φmm)
9
寸法H2(mm)
5
寸法P1(mm)
25.5
寸法P2(mm)
31.5
寸法H3(mm)
7
寸法H4(mm)
1.5
材質(ナット)
ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)
(2個)0~1
表面仕上げ
シボ加工
寸法M
4
タキゲンコード
13271
1個
¥627
税込¥690
当日出荷
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)
亜鉛合金
タイプ
平行形
種類
平蝶番
材質(軸)
ステンレス鋼/素地
色(本体)
ブラック
開き角度(度)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
任意の位置で開閉が保持できます。
トルクの調節が可能です。
用途一般機器
仕上
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト(A))SUS420。(シャフト(B))SUS303。(本体・スペーサー)SUS301。(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色。(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき。(六角ナット)SUS/潤滑めっき。(カバー)ABS/グレー。(E形止め輪)SUS
仕様
トルク有効範囲/約125°
質量(g)
68.8
使用温度範囲(℃)
-5~40
トルク調整範囲(N・m)
0.25~1.96(常温)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
(設定)0.34±0.1[3.5±1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304。(スラストプレート)SK5/Ni。(クローム球)SUJ。(サラばね)SUS304。(六角ナット)SUS。(ナットカバー)POM/黒色
使用温度範囲(℃)
0~60
耐久性
10000回(常温 16sec/1cycle)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
2.94±0.49[30±5]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)
-20~80
旋回角度(°)
最大215
材質(ヒンジ 本体)
ポリアミド
材質(ヒンジ ピン)
スチール
材質(レバー 本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(レバー ボルト)
スチール
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
色
シルバー
種類
スライド丁番
シリーズ
ランプ印 100シリーズ
仕上
サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
140~170
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉
材質
POM、SUS303
仕様
取付方向:シャフト水平状態。耐久回数:20,000 回(常温)。使用温度範囲:+15℃~+45℃
部品名称
ヒンジピース(A)・(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)
冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)
0~40
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)
ポリアセタール(POM)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
耐久回数
2万回以上(定格トルクにて)
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(ねじ部)
ステンレス(SUS)
材質(ナット)
ステンレス(SUS)
材質(本体)
ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)
57
寸法L1(mm)
72
材質(軸)
ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
寸法L2(mm)
21
寸法W(mm)
56
寸法L3(mm)
30
寸法H1(mm)
19
寸法d1(Φmm)
6.6
寸法d2(Φmm)
14
寸法H2(mm)
6
寸法P1(mm)
38
寸法P2(mm)
47.5
寸法H3(mm)
10
寸法H4(mm)
1
定格トルク(N・m)
(2個)0~4
表面仕上げ
シボ加工
寸法M
6
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉
材質
(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂
仕様
(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ。開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ
質量(g)
6.9
種類
平蝶番型
付加機能
クリック
推奨ねじ
なべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4
RoHS指令(10物質対応)
対応