- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 角度調整バイスのおすすめ人気ランキング
角度調整バイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「角度調整バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度万力」、「アングルバイス」、「傾斜角テーブル」などの商品も取り扱っております。
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類
アングルバイス
材質(本体)
鋳鉄
材質
シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ
4 1808
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
100
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525DF-2
1個
¥46,900
税込¥51,590
当日出荷
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定
口開き(mm)
50
口幅(mm)
70
寸法(mm)
(接地面)W100×D142
質量(g)
2550
角度(°)
0~90
本体寸法(mm)
W170×D120×H63
取付穴
M6
アズワン品番
64-5179-48
RoHS指令(10物質対応)
対応
口高(mm)
20
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)
29.4
質量(kg)
0.22
種類
回転ステージ
移動量(°)
±20
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
3次元です。
長さ方向傾斜:90°です。
テーブル:360°です。
左右傾斜:45°です。
複雑な角度加工に最適です。
ベースが360度回り、左右に0~45度、縦に0~90度傾く3次元バイスです。
用途マシニングセンター、フライス、ボール盤、研磨機などに
口開き(mm)
90
仕様
3次元バイス
トラスコ品番
837-8522
材質
FC300、焼入:焼鈍
全長(mm)
396
質量(kg)
17
高さ(mm)
【垂直時】386
全高(mm)
150
角度(°)
【テーブル】360
口幅(mm)
80
傾斜角度(左右)(°)
45°
傾斜角度(°)
【長さ方向】90
口高(mm)
30
1台
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
直角度(mm)
±0.005
アングル(°)
0~60
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
50
口幅(mm)
80
口深(mm)
18
材質(本体)
アルミ
主な用途
軽作業
質量(kg)
0.85
全長(mm)
305
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。
ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)
50
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
75
口幅(mm)
75
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525DF-1
1個
¥36,500
税込¥40,150
当日出荷
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
100
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525AL-4
1個
¥222,400
税込¥244,640
翌々日出荷
様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
種類
リードバイス
RoHS指令(10物質対応)
対応
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
傾斜2方向、回転1方向
質量(kg)
0.8
種類
傾斜回転ステージ
耐荷重(N)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動量(°)
傾斜±3・回転±3
テーブル幅(mm)
90
テーブル長さ(mm)
90
移動量
(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
50
口幅(mm)
50
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525AL-2
1個
¥105,900
税込¥116,490
翌日出荷
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に
作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に!
対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き
ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース
くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工
回転部:360度自由に回転
口開き(mm)
約65
材質
本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム
質量(kg)
1.06
全高(mm)
約155
口幅(mm)
約70
口深(mm)
約40
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷