角度調節台のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
212件の「角度調節台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜スタンド」、「角度調節金具」、「傾斜テーブル」などの商品も取り扱っております。
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 耐荷重(N) 29.4 質量(kg) 0.22 種類 回転ステージ 移動量(°) ±20 テーブル幅(mm) 60 テーブル長さ(mm) 40
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類 アングルバイス 材質(本体) 鋳鉄 材質 シャフト/ハンドル/口金:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ 4 1808
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向 傾斜2方向、回転1方向 質量(kg) 0.8 種類 傾斜回転ステージ 耐荷重(N) 29.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動量(°) 傾斜±3・回転±3 テーブル幅(mm) 90 テーブル長さ(mm) 90 移動量 (ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

1個
72,400 税込79,640
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類 特殊形状 開き角度(度) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°) 50
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定 口開き(mm) 50 口幅(mm) 70 寸法(mm) (接地面)W100×D142 質量(g) 2550 角度(°) 0~90 本体寸法(mm) W170×D120×H63 取付穴 M6 アズワン品番 64-5179-48 RoHS指令(10物質対応) 対応 口高(mm) 20
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1個
46,900 税込51,590
当日出荷

傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向 傾斜2方向、回転1方向 質量(kg) 0.5 種類 傾斜回転ステージ 耐荷重(N) 196 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動量(°) 傾斜±3・回転±3 テーブル幅(mm) 60 テーブル長さ(mm) 60 移動量 (ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 125 テーブル幅(mm) 125 耐荷重(N) 49 送り方式 手動ねじ式 質量(kg) 1 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜2方向 移動量(°) ±2 移動量 (ツマミ1回転)約0°15'
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ツクモ工学傾斜ステージ
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
種類 傾斜ステージ 送り方式 送りねじ
1個
18,700 税込20,570
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 60 テーブル幅(mm) 60 耐荷重(N) 49 移動ガイド アリ溝 精度 (回転中心)Φ0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜1方向
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本オートマチックマシン(JAM)精密サインプレート
材質 SKS材 直角度(mm) 100mmにつき0.005mm以内 平行度(mm) 100mmにつき0.002mm以内 確度 HRC60°
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツクモ工学傾斜ステージ
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。ラボジャッキへの組合せもできます。
種類 傾斜ステージ
1個
56,200 税込61,820
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売カクダス君(微調整付)
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。 Vブロックとしてもお使いいただけます。 側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。 研磨作業に。 エンドミル加工に。 少量小物加工に。 直角度(mm) ±0.005 アングル(°) 0~60
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,500 税込40,150
当日出荷

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 40 耐荷重(N) 29.4 移動ガイド アリ溝 精度 (回転中心)Φ0.1 材質/処理 (テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜1方向
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)取付金具(ハウジング取付台) HT-001
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。 調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品 六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4 材質 SECCクロムフリー処理鋼板 質量(kg) 約1.2 最大積載量(kg) 50 角度調整範囲 垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可) 塗装色 アイボリー 設置場所 屋内外 寸法(縦×横×高さ)(mm) 120×120×90 適合ハウジング VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
16,980 税込18,678
当日出荷