角度金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
571件の「角度金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度調節金具」、「角度 調整 金具」、「傾斜 金物」などの商品も取り扱っております。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

ODELIC(オーデリック)角度調節金具
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体) 再生紙使用マーク 適合
1個(2個)ほか
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類 特殊形状 開き角度(度) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど 材質 ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上 (ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(スプリングワッシャー)鋼/素地。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番 397-4286 質量(g) 87 種類 二軸型 使用温度(℃) 0~40 仕上 光沢バレル研磨 トルク(N・m) (傾き方向)3.0。(回転方向)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理 (固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc 質量(g) 289 トルク値N・m(kgf・cm) チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1セット(2個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
取付ピッチ(mm) 2-Φ5.5×P30(下穴) 取付ねじ 2-M5 角度調整範囲 ±45°
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。 材質 仕上 ユニクロメッキ 板厚(mm) 5 使用ビス径(mm) Φ5 ボルト穴径(Φmm) 10×19
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容 ネジM6×6(2個) 材質 スチール/粉体塗装仕上 ホワイト 質量(g) 373 耐荷重(kg) 10 使用場所 屋内外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質 (ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)テーパーメイト
3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。天井などから斜めに自在な角度で吊ボルトがとれます。
用途総合建設工事・軽天内装工事・空調・衛生・管機・電気等の各種設備工事などに。 トラスコ品番 383-8096 材質 熱間圧延軟鋼板(SPHC)、表面処理:電気亜鉛メッキ 寸法H(mm) 53.4 寸法W(mm) 25.2 吊下荷重N(kgf) 1960
1個
799 税込879
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 21 種類 ピボットヒンジ 仕上 素地 適合扉高さ(mm) 700以下 羽根厚さ(mm) 1.5 適合扉厚(mm) 18以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合扉幅(mm) 300以下 適合扉質量(kg) 1.8以下 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 300
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質 (ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)。(フリクションプレート)リン青銅 仕様 使用温度:-10 ℃~50 ℃ タイプ トルクフリータイプ 種類 平蝶番型 使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 光沢バレル研磨 開き角度(度) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質 熱間圧延鋼板 付属品 なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
999 税込1,099
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)取付金具(ハウジング取付台) HT-001
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。 調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品 六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4 材質 SECCクロムフリー処理鋼板 質量(kg) 約1.2 最大積載量(kg) 50 角度調整範囲 垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可) 塗装色 アイボリー 設置場所 屋内外 寸法(縦×横×高さ)(mm) 120×120×90 適合ハウジング VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質 熱間圧延鋼板 セット内容 棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用) 寸法(mm) (棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200 耐荷重(kg) (2本使用時)40 板厚(mm) 20
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に 付属品 CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ) 材質 亜鉛ダイカスト[ZDC-2] 質量(g) 316 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)