角柄杓のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
112件の「角柄杓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装 ひしゃく」、「側溝 の 掃除」、「溝掃除用具」などの商品も取り扱っております。
アルミ角ひしゃく B 大塚刷毛製造ランキング1位
大塚刷毛製造アルミ角ひしゃく B
小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。 金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。
材質アルミ、木全長(mm)370質量(kg)0.31タイプ右利き用容量(L)0.75上径(Φ)×高さH(mm)140×70ひしゃく形状口付き
1個
3,998税込4,398
当日出荷

すくいん棒 旭化成ホームプロダクツランキング2位
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

らくらくドロあげ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ランキング3位
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼幅(mm)90全長(mm)420材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398税込1,538
当日出荷

18-8 角型アイススコップ(長柄) SUGICO(スギコ)ランキング4位
角型容器から取り出す場合にコーナーに残す事なく取り出せます。
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ角ひしゃく A 大塚刷毛製造ランキング5位
小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。 金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。
ひしゃく形状口付き材質アルミ、木質量(kg)0.31容量(L)0.75全長(mm)370タイプ左利き用上径(Φ)×高さH(mm)140×70RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798税込4,178
当日出荷

錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用材質頭部:ステンレス。柄部:木幅(mm)130全長(mm)430高さ(mm)430質量(g)260奥行(mm)95頭部長(mm)120先端幅(mm)90
1個
2,498税込2,748
当日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に寸法(mm)735×90×132全長(mm)745質量(g)433材質(頭)ステンレス鋼430頭部長(mm)130先端幅(mm)100アズワン品番64-4065-95材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798税込3,078
当日出荷

1本
2,698税込2,968
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)200全長(mm)1090質量(g)400深さ(mm)(頭部)60先幅(mm)(頭部)145
1丁
2,898税込3,188
当日出荷

ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
1本
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。 軽くてさびない樹脂製ヘッドです。 先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途お掃除しにくいタメマス・溝のドロあげ全長(mm)405トラスコ品番762-6002材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、柄:アルミ質量(g)180奥行(mm)140先幅(mm)90繰り返し・詰め替え対応
1本
1,398税込1,538
当日出荷

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)全長(mm)1290質量(g)580深さ(mm)(頭部)38板厚(mm)(頭部)1.2頭部長(mm)135先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,498税込2,748
当日出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)650質量(g)500板厚(mm)1.2頭部長(mm)130先幅(mm)105頭部深さ(mm)35
1本
1,198税込1,318
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)アルミひしゃく
注ぎ口付きの丈夫なアルミ製ひしゃくです。 糊付機へ糊を注ぐ際に非常に便利です。
全長(mm)495容量(mL)750直径(Φmm)145
1個
3,298税込3,628
当日出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ 小型で軽量 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)180全長(mm)950質量(g)830深さ(mm)(頭部)50板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)150
1丁
1,598税込1,758
当日出荷

長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm)450質量(g)300頭部長(mm)150先端幅(mm)95
1本
689税込758
当日出荷

先端が特殊な形状でU字溝にもご使用いただけます。 マンション等の排水溝にもピッタリサイズです。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
材質スコップ部/ステンレス鋼幅(mm)90全長(mm)505材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398税込1,538
当日出荷

一体成形により洗浄性が向上。ステンレスグリップを四角(25mm角)にする事でグリップの滑りを抑制し、操作性が向上。
材質ステンレス
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です!※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。ステンレス製で軽量で使いやすく、錆びにくくて錆びやすい物のすくいなどにも便利です。
用途錆びが出やすい物のすくいなどに材質ステンレス全長(mm)580容量(mL)(すりきれ)約0.9質量(g)190柄径(Φmm)20口径(mm)140
1本
879税込967
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!
全長(mm)1200材質18-8ステンレス繰り返し・詰め替え対応
1個
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)