- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 角栓のおすすめ人気ランキング
角栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新270件の「角栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドキャップ」、「角材キャップ」、「鉄骨キャップ」などの商品も取り扱っております。
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
色
ブラック
仕様
角パイプ用
材質
樹脂
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。
材質
樹脂(PPS)
高さ(mm)
5
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)
-30~100
許容荷重(N)
3000
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(ナット)
亜鉛メッキ
材質
L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質
ABS樹脂[ABS]
質量(g)
7.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴を隠すキャップです。
材質
ニトリルゴム(NBR)
仕様
30×14穴用
適合
デュアルローラー用受座(408-9101型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
アルミフレームYFL-8080-8用キャップ
美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。
トラスコ品番
848-9598
材質
樹脂(PPS)
幅(mm)
80
高さ(mm)
5
質量(g)
14.3
奥行(mm)
80
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質
ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴を隠すキャップです。
材質
ニトリルゴム(NBR)
仕様
30×10穴用
適合
ジョイント金具(294-9106型、294-9107.33-10010型)、160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
パイプの穴を隠しきれいに仕上げます。
用途建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
縦(mm)
60
横(mm)
60
質量(g)
23
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ