- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 角根平頭ボルトのおすすめ人気ランキング
角根平頭ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「角根平頭ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンパー ボルト」、「丸頭ネジ」、「丸ボルト」などの商品も取り扱っております。
ボルト径
5/16
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
4
寸法d(mm)
5/16
山数
18
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
5/16
ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。
取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。
天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状
低頭
材質/仕上
真鍮/バフクローム
寸法B(mm)
1
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
ボルトの首下部が四角形状のため、角孔タイプのワンレンチⅠ羽子板ボルトに対して共回りを防止することができます。
付属品
M12ナット×1個
材質
JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理
JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
種別
全ねじ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
XM-7
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス(SUS304J3)
種別
全ねじ
頭部形状
四角
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
ステンレス
公差D(mm)
±0.4
ねじ山種類
メートル並目
公差H(mm)
±0.2
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
頭部形状
四角
頭厚K(mm)
2
ねじ山種類
メートル並目
施工がラクな座金とボルトの一体成型。
フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。
躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。
座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。
特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質
JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM
付属品
六角ナット(M12)1個
使用方法
使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号
(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
ねじピッチ
1.75
表面処理
エコートWH処理
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。
プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。
座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。
Φ60の座金外形が設置面積を確保します。
材質
JIS・G3101相当
付属品
M16ナット×1
表面処理
JIS・H8610 及びJIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2
耐力試験
短期許容めり込み耐力(べいまつ類)15.7kN、(ひのき類)13.6kN、(すぎ類)10.5kN
建材試験センター
第10A4561号
Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
材質
(丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
六角ナットM16、スプリングワッシャー
規格
財・建材試験センター性能試験第06A0234号
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C
耐力試験
短期基準耐力17.3kN
付属品
六角ナットM12×1個
規格
Zマーク金物
種別
全ねじ
材質
鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)
285
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス
種別
全ねじ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目