- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 角棒 5mmのおすすめ人気ランキング
角棒 5mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新1,745件の「角棒 5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角材 5mm」、「真鍮 角棒 5MM」、「角鋼」などの商品も取り扱っております。
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
タイプ
四角棒
サービス分類
オーダー・加工
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ角棒です
仕様
アルミ材質規格種類番号A6063
材質
アルミ
表面処理
B2アルマイト
仕様
材料 = キースチール。フォーム = 角棒。長さ = 330mm。幅 = 5mm。厚さ = 5mm。。光沢成形キースチール. 角形バー、BS46: Part 1 1958, BS4235: Part 1 1972 亜鉛とクロメートの不動態化仕上げ 13インチ(330 mm)長で販売 個別サイズ又はアソートパックで提供
1セット(8個)
¥32,840
税込¥36,124
7日以内出荷
材質
真鍮
模型制作に使いやすいアクリル棒です
模型素材・アクリル板接着剤の補強材
アクリル板加工のための補助材料です
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
タイプ
角棒
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容
素材
科目
図工
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質
ステンレス
長さ(mm)
1000
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
色
生地
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。
材質
A6063-T5
タイプ
四角棒
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4040・H4100
サービス分類
オーダー・加工
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
1000
表面処理
生地
オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
用途加工用切断素材。
材質
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
四角棒
切断方法
バンドソー切断
寸法公差(対辺)
±0.3
サービス分類
オーダー・加工
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~0.75
電線抱合範囲AWG(#)
20-18
標準色
透明
使用温度範囲(℃)
絶縁体:-40~+105
寸法H(mm)
11.5
寸法D(Φmm)
3.1
寸法d(Φmm)
1.7
寸法b(Φmm)
2
難燃性
UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプ
フラットバー
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)