角面取り 45°のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
155件の「角面取り 45°」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 面取り」、「面取り かんな」、「角 面取り」などの商品も取り扱っております。
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様 コロ付 材質 超硬 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)角面(45°)
寸法A(mm) 42 寸法D(mm) 12 寸法B(mm) 6 寸法C(mm) 27.5
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

木口テープや表面シートなど、基材からはみ出た部分をカット、トリミング、面取りする木口テープ専用カッターです。 専用製品ならではの直角の形状が上面、側面をしっかり押さえ角に沿い、スムーズで美しい仕上がりに 左右どちらにも刃がついており押しても引いても切れ味抜群 構造上、刃が手に触れないので安心してお使いいただけます。 作業効率が大幅にアップします。
仕様 ●サイズ:70×17×25mm●面取り角度:45°●面取り幅:2mm●平削り可能ボード厚:0.5mm●材質:本体:ABS樹脂刃:スチール アズワン品番 65-2150-19
1個
1,310 税込1,441
当日出荷


チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材 アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質 SKH-51(ハイス) 面取角度 90° 切刃形状 その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 寸法T(mm) 10 シャンク長D(mm) 30 シャンク径S(Φmm) 6 刃径A(Φmm) 20 ベアリング外径E(mm) 10 呼称 面取60° 寸法B(mm) 11 仕様 コロ付 材質 超硬 刃径(Φmm) 20 シャンク径d(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。日本DIYショー通商大臣賞受賞した商品です。角利産業オリジナル代表商品です。45度・60度・30度の角面取りができる画期的な替刃式鉋です。誰でも使いこなすことの出来る細工用鉋です。
幅(mm) 52 高さ(mm) 23 奥行(mm) 151 材質(台) 材質(刃) 炭素鋼SK-5
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 50 刃長(mm) 13 形状 角面取り 刃幅(mm) 32 面取角度 45° ベアリング外径E(mm) 9.5
1本
999 税込1,099
当日出荷

富士元工業ヤングメン
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番 447-0745 セット内容 クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g) 800 シャンク長(mm) 80 適合チップ TNEX270412、TNMX270412 首下長(mm) 40 最大面取径(Φmm) Φ58.2
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数 7 面取角度 90° 材質 ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm) 6 切刃形状 その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。 面取能力 SUS304/最大3C、2R、3R、4R。SS400/最大7C、2R、3R、4R 面取り角度(°) 15~45 電源(V) AC100(50/60Hz) キャブタイヤコード(m) 4.0 定格時間(分) 連続 付属品 チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。カーボンブラシAssy×1set。6角ナット1種(M8)×2個。六角棒スパナ(4mm)×1本。スパナ(T-15D)×1本。6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本 本体質量(kg) 3.9
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容 ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番 111-3976 質量(g) 178 最大板厚(mm) 12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 軸径(Φmm) 6 角度(°) 45
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 52 刃長(mm) 13 形状 シャクリ面 刃幅(mm) 22 ベアリング外径E(mm) 9.5
1本
939 税込1,033
当日出荷

板の端面や、コーナーに45°のC面をとる刃物です。
刃数 2
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

富士元工業ジェントルメン
スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途エッジの面取り加工 寸法L1(mm) 80 能力 エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm 適合チップ X63GUR 寸法D2(Φmm) 32
1本
57,980 税込63,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。 軸径(Φmm) 6 形状 ボーズ面
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに 材質 セラミック 幅(mm) 22 全長(mm) 76 高さ(mm) 30
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)