計器用窓枠のおすすめ人気ランキング

2025/10/08更新
96件の「計器用窓枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検針窓」、「明り取り窓」、「窓枠」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)窓枠
用途サーバーラック・エンクロージャー 適合板厚(mm) 0.8~2.3 材質(枠) 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ アクリル系樹脂焼付塗装 材質(窓) 強化ガラス(厚:3.0mm)
1個
2,193 税込2,412
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外電機検針窓
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム) 樹脂製 塗装色 ブラック色(マンセル値:N-1) 仕様 カードホルダーなし RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠) アルミニウム(アルマイト処理) 付属品 座金、取付用ナット 適合板厚(mm) 取付用扉:t2~3.2 板厚(mm) 網入ガラス:6 保護等級 IP44 材質(パッキン) CRゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(窓) 網入ガラス
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業検針窓 BP12-G
配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠) CRゴム(黒) 付属品 取付ひも、取付説明書 規格 IP44 適合板厚(mm) 1.5/1.6 板厚(mm) 4 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(窓) 強化処理ガラス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


寸法A(mm) 138 寸法E(mm) 127 寸法C(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル厚(mm) 1.6~3.2 材質(ガラス) 強化ガラス
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,060 税込5,566
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質 ポリカーボネート クリアー 仕上 クリア 取付板厚(mm) 0.8、1.0、1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業BP12-E 検針窓
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠) AES 仕様 取付ねじ付 寸法A(mm) 138 適合板厚(mm) 取付用扉:1.5~2.3 寸法C(mm) 126 寸法M(mm) 100 設置場所 屋内、屋外兼用
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓) ポリカーポネート(透明) 材質(リング) AES(ライトベージュ) 材質(パッキン) EPDM 設置場所 屋内、屋外兼用 対応板厚(mm) ~4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明かりとり用の部材です。
材質 強化スチロール タイプ 挟み込み 外径(Φmm) 104×104 開口寸法(mm) 92×92 ドア厚(mm) 30~36
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質 エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω) (ゴムパッキン)8
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー 材質(枠) ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm) 適合パネル厚さ(mm) 1.0~3.2 表面仕上げ 表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック) 防水性 IPX5 タキゲンコード 21974
1個
4,892 税込5,381
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(網入りガラス)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤 適合板厚(mm) 2.0~3.2 防塵防水性能 IPX5 標準色 シルバー 材質(枠) 角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金 材質(パッキン) クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM) 表面仕上げ 枠:粉体塗装
1個
11,334 税込12,467
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L366×W196)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm) 366 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) アクリル板:353×182×2 寸法L2(mm) 320 寸法L3(mm) 340 寸法R(mm) 14 寸法W1(mm) 196 寸法W2(mm) 150 寸法W3(mm) 170 寸法t1(mm) 13 寸法t2(mm) 7.5 適合パネル厚さ(mm) 1.6~2.3 タキゲンコード 20473
1個
3,149 税込3,464
4日以内出荷