- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- ウォーキングメジャー
- 計測器 ローラーのおすすめ人気ランキング
計測器 ローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新150件の「計測器 ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルはかり」、「デジタルはかり 30kg」、「距離計 ローラー」などの商品も取り扱っております。
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品
メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
使用温度範囲(℃)
-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲
85%RH以下(結露しないこと)
折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)
0~9999.9
車輪径(Φmm)
320
伸縮サイズ(mm)
520/1030
質量(kg)
1.52
カウンタ
1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)
10
最大測定距離(m)
9999.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
質量(g)
620
取付寸法(mm)
前後47×左右87
取付穴径(Φmm)
Φ6×3カ所
リセット
ツマミ
表示数字(mm)
4.5×6.5
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品
メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)
545
桁数
5桁
リセット
ツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ
電子・電磁カウンタ
付属品
メーター用ゴムプーリー(2ケ)
使用温度範囲(℃)
-10~50(氷結しないこと)
出力
1出力
使用湿度範囲
35~85%RH(結露しないこと)
最大開閉容量
AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
歩きながら簡単に距離測定ができます。
矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲
10cm~9999.99m
車輪径(Φmm)
140
長さ(mm)
(縮長~全長)450~1000
トラスコ品番
479-9101
質量(g)
460
表示桁数
5
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用
車軸直径(cm)
20
伸縮サイズ(mm)
510/990
質量(g)
800
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1000×200×117
一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。
持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。
収納に便利な三つ折式。
携帯できる専用キャリーバッグ付き。
拡大表示で見やすいカウンター。
握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
最大距離(km)
10
車輪径(Φmm)
160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1005×160×87
付属品
専用キャリーバッグ
質量(g)
1027
最小単位(cm)
10
折りたたみ寸法(mm)
425
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。
自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適
測定範囲
1cm~1km
車輪差(mm)
60
伸縮範囲(mm)
390~830
質量(g)
400
表示桁数
5
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で161ccに出来ます。
Sステージeco α はSステージecoにFI CON(インジェクションコントローラー)、スパークプラグが付属しております。
従来のSステージの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になります。
キット内容:ノーマルヘッド用のピストンキット、シリンダー(セラミックメッキシリンダー)、カムシャフト、ウエイトローラー(15g×6個)、ガスケット類がセットになっています。
耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用。オールアルミ製セラミックメッキシリンダーには、M5温度センサーが取付け可能な為、別途コンパクトLCDサーモメーターM5温度センサー付きキット又は、スーパーマルチLCDメーターをご購入いただくことで、シリンダー温度の計測が可能です。
スポーツカムシャフト:ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフト。
FI CON(インジェクションコントローラー)
他のFIコントローラーには無い噴射量の設定が可能。
他にあるアドレス用コントローラーは、スロットルポジションセンサー等に割り込ませ、調整する簡易タイプのコントローラーでセンサー出力を操作し、ノーマルECUの噴射量データをずらしております。これらのコントローラーの場合、噴射量の合わない回転域が存在し、ノーマルECUの最大噴射量の上限を超えることが出来ません。TAKEGAWA製のインジェクションコントローラーは、噴射時間の延長によりノーマルの最大噴射量より濃い設定が可能であり、他と違う最大の特徴でもあります。
TAKEGAWA製カスタムパーツ装着車合わせた3種類の推奨データを内蔵。
「スポーツカムシャフトのみ」「Sステージ161ccのみ」「Sステージ161cc+サイレントボンバー又はサイレントスポーツマフラー」の3種類の推奨セッティングが内蔵されている為、FI CON 取付け後カスタムパーツの仕様を選択するだけでセッティングが完了します。
1000rpm単位で燃料調整が可能!!
決められた燃料調整だけでなく自分にあった噴射マップを設定することが出来る為、いろいろなカスタムへの可能性や楽しみ方の幅を広げることが可能です。4種類の基本マップデータを内蔵し、基本マップからの微調整だけで簡単にオリジナルマップを設定出来ます。
走行時はドットLEDタコメーターが表示されます。
3段伸縮可能でコンパクトに収納。
読取やすい手元カウンター。
握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。
材質
本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ。車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂
カウンタ
5桁
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。
メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。
伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。
跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。
ホイール直径(Φmm)
159
全長(mm)
約720~1000
付属品
キャリングケース
電源
単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)
約900
測定単位
最小0.1m
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離測定が可能です。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。便利なスタンド付です。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に
本体質量(g)
1560
ホイール直径(Φmm)
約210
測定誤差
±1.0%以内
ハンドル寸法(mm)
三段伸縮式(約450-970)
カウンタ
1桁(10cm表示)、4桁(m表示)
最小単位(cm)
10
最大測定距離(m)
9999.9
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
回転方向
正回転
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません
種別
中荷重用
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
インカム業界初の衝撃検知とオートON/OFF機能を備えた、プレミアムなライダー用インカム。本製品を装着したライダーが万一事故にあった時、あらかじめ登録した緊急連絡先にテキストメッセージを送ることができます。本体ユニットに搭載されたIMUセンサー(慣性計測ユニット)・スマートフォン・クラウドシステムの3つが、走行中の衝突や転倒による衝撃を検知し、ライダーの位置情報と救助を求めるSMSを発信します。IMUセンサーがインカム本体の移動や静止を感知し、インカムの操作をすることなく自動的に電源をオン/オフします。電源の消し忘れを防ぐことができ、バッテリー消費を抑えます。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。
質量(kg)
1.8
サイズ
加工:A3
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
定格
電圧:4A
定格消費電力(W)
400
厚さ(μm)
【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×120×80
加工
hot & cold(常温)
使用時間(分)
120
ウォームアップ時間
180秒
ラミネート速度(mm/秒)
約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速))
ローラー数
2本
ラミネート速度(mm/分)
300
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷